Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Stecktafel
>
Sortiertafel
>
Artikel
Kartensortiertafelsystem, 25 Fächer, Höhe 1350 mm, mit 1 Reihe.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-478238
Hersteller:
Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
9219-02001
EAN/GTIN:
4052301039087
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Kartensortiertafelsystem, 25 Fächer, Höhe 1350 mm, mit 1 Reihe.
Für DIN-A4-Hoch-Belege, wahlweise mit 1, 2 oder 3 Reihen, sowie mit 10 bzw. 25 Einsteckfächern - durch das Aneinanderreihen einzelner Tafeln kann die Gesamtplanung beliebig erweitert werden. Ermöglicht eine einfache und übersichtliche Planung der Boards nach Wochentagen, Personal, Produktion etc. - ideal für Arbeitsfortschrittbelege, Produktionsaufträge, Rechnungen, Angebote und vieles mehr. Verdeckte Stege begrenzen die Einsteckbreite der Taschen und verhindern, dass die Belege seitlich hin und her rutschen. Befestigung an der Wand mittels Wandmontageprofilschiene. Abstandshalter auf der Rückseite zur Ausrichtung der Tafelsegmente.
Tafeln aus robustem Kunststoff, die Indextafeln haben eine metallische Vorderseite. Die zwei- und dreispaltigen Tafelsegmente verfügen über Trennstege, die Fülltiefe der einzelnen Fächer beträgt 6 mm, Einstecktiefe 257 mm / Sichtrand 40 mm. Die Indextafel dient der einfachen Planung nach Wochentagen, Personal oder der Produktion und es werden Magnetschilder zur Beschriftung mitgeliefert, die auf den Tafelsegmenten aufgebracht werden können. Mit farbigen Hinweisschildern (Breite 220 mm, Höhe 45 mm, Rückseitige Umkantung oben) können Sie einen beliebigen Status der einzelnen Aufträge visuell darstellen. Ob die Aufträge ''gesperrt'' (rot), ''in Bearbeitung'' (grün) oder ''wartend'' bzw. ''eilig'' (gelb) sind, kann mit diesen Schildern einfach auf der Tafel visualisiert werden. Die Ampelfarben sind auch für eine KANBAN Anwendung perfekt geeignet. Lieferumfang pro Tafel je Farbe 5 Stück.
Sondergrößen nach Ihren Vorgaben auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4 hoch
Dokumentenlage:
horizontal
Ausführung:
Stecktafel
Farbe:
grau
Breite:
260 mm
Höhe:
1350 mm
Tiefe:
80 mm
Anzahl Fächer:
25 Stück
Anzahl Reihen:
1 Stück
Fachhöhe:
297 mm
... >
Büro
>
Bürozubehör und EDV-Mobiliar
>
Büro-Organisation
Weitere Suchbegriffe:
Auftragsplaner
,
Dokumenten-Sortiertafel
,
Dokumentensortiertafel
,
Kartensortiertafel
,
Kartentafel
,
Schuppentafel
,
Sortiertafel
,
Werkstattplaner
,
werkstattplaner eichner din a 4
,
eichner auftragsplaner
,
auftragsplaner a4
,
EICHNER
,
478238 49
,
Kartensortiertafeln
,
Kartentafeln
,
Monatsplaner
,
Poststellenzubehör
,
Sortieranlage
,
Sortieranlagen
,
Sortierstation
,
Sortierstationen
,
Sortiertafeln
,
Tagesplaner
,
Wandsortieranlage
,
Wandsortieranlagen
,
Wochenplaner
,
Wochenplanung
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,00*
€ 314,19*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,30*
€ 314,34*
Lager 4682
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,91*
€ 324,43*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,71*
€ 325,00*
Lager 103
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,41*
€ 367,72*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,72*
€ 437,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,51*
€ 413,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 344,04*
€ 409,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,89*
€ 367,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,80*
€ 363,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,41*
€ 361,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kartensortiertafelsystem, 10 Fächer, Höhe 750 mm, mit 1 Reihe.
Eichner Organisation
9219-02000
ab € 178,15*
Ähnlich
Kartensortiertafelsystem, 10 Fächer, Höhe 750 mm, mit 2 Reihen.
Eichner Organisation
9219-02002
ab € 263,46*
Ähnlich
Kartensortiertafelsystem, 10 Fächer, Höhe 750 mm, mit 3 Reihen.
Eichner Organisation
9219-02004
ab € 393,54*
Ähnlich
Kartensortiertafelsystem, 25 Fächer, Höhe 1350 mm, mit 2 Reihen.
Eichner Organisation
9219-02003
ab € 382,80*
Ähnlich
Kartensortiertafelsystem, 25 Fächer, Höhe 1350 mm, mit 3 Reihen.
Eichner Organisation
9219-02005
ab € 583,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen