Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerregalschrank, 32 Fächer, mit Türen, grau / blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerregalschrank
Fächerregalschrank
Artikel-Nr.:
     103-478430
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     41415-100-300-735510
EAN/GTIN:
     4055479637420
Suchbegriffe:
Fächer-Regal
Fächerregal
Fächerregalschrank
Fächer-Schrank
Fächerregalschrank, 32 Fächer, mit Türen, grau / blau.

Fächerregalschränke mit vorgebauter, aufschlagender Doppelflügeltür, mit Verstärkungstaschen und 3-riegeligem Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss. Finden ohne langes Suchen - Material und Teile ordentlich verstaut. Feste Fächer mit vorderer Aufkantung. Integrierte Etikettenleiste zum Beschriften.

Gesamt-Belastbarkeit je Regal / Schrank: 400 kg bei gleichmäßig verteilter Last. Höhe 1800 mm, Breite 1000 mm. Mit 32 Fächern. Fachgröße BxH 220 x 180 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
530 mm
Weitere Suchbegriffe: Fächerschrank, Kombischrank, Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, pavoy fächerschrank 32 fächer, fächer schrank, fächer-schrank zylinderschloss, Pavoy, 478430 49, Fächerregale, Fächerschränke, Metallschrank, Metallschränke, Regalschränke, Schrank, Schränke, Stahlblechschrank, Stahlblechschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 771,21*
€ 898,63*
27 Tage
19
Frei Haus
ab € 819,97*
€ 939,12*
36 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.176,46*
€ 1.336,72*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,63*
€ 1.069,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,88*
€ 1.053,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 876,03*
€ 1.042,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,07*
€ 1.010,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,17*
€ 974,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,21*
€ 917,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
41415-100-300-735
ab € 1.168,46*
Ähnlich
PAVOY
41415-100-300
ab € 817,39*
Ähnlich
PAVOY
41415-100-300-735300
ab € 601,63*
Ähnlich
PAVOY
41415-100-300-735512
ab € 602,89*
Ähnlich
PAVOY
41415-100-300-735611
ab € 599,15*
Ähnlich
PAVOY
41415-100-300-735716
ab € 601,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.