Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank,HxBxT 1800x1000x530mm,8x4 Fächer,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101476-0027
101476-0027
101476-0027
Artikel-Nr.:
     711-101476-0027
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     41415-100-300-735
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächer-schrank ral 7035
fächer schrank
Fächerschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1000 x 530 mm
  • mit 32 Fächern, Aufteilung 8x4
  • Fach Höhe x Breite 180 x 222 mm
  • Flügeltür
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • mit Drehgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 101476-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 101476-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 101476-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 101476-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 101476-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 101476-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schrank, Flügeltürschrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Fachschrank, Material- und Schubladenschrank, Fächerregal und -schrank, Flügeltüren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Böden / Ebenen Ausstattung:
Abrollrand, Etikettenleiste
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Fächerschrank
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
1800 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
530 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Fachhöhe:
180 mm
Fachbreite:
222 mm
Fächer Anzahl:
32 Stück
Aufteilung Fächer:
8x4
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Türöffnungswinkel:
110 °
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
97 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: fächer-schrank zylinderschloss, Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Fachschrank, Material- und Schubladenschrank, Fächerregal und -schrank, Flügeltüren-Schrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
59 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,47*
€ 692,54*
35 Tage
22
Frei Haus
ab € 687,88*
€ 801,46*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 687,72*
€ 801,46*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,46*
€ 953,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,40*
€ 946,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,06*
€ 918,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,30*
€ 884,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,72*
€ 818,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
41415-100-300-735510
ab € 693,30*
Ähnlich
PAVOY
41415-100-300-735300
ab € 690,27*
Ähnlich
PAVOY
41415-100-300
ab € 689,77*
Ähnlich
PAVOY
41415-100-300-735512
ab € 596,60*
Ähnlich
PAVOY
41415-100-300-735611
ab € 590,74*
Ähnlich
PAVOY
41415-100-300-735716
ab € 595,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.