Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO P40i, Auffangvolumen 145 l, Partikel, 34 - 36 Blatt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter SECURIO P40i
Aktenvernichter SECURIO P40i
Aktenvernichter SECURIO P40i
Artikel-Nr.:
     103-478777
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1883121
EAN/GTIN:
     4026631058278
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter SECURIO P40i, Auffangvolumen 145 l, Partikel, 34 - 36 Blatt.

Für Großraumbüros. Qualität Made in Germany. Hohe Schnittleistung. Spezialgehärtete Vollstahl-Schneidwellen, unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern. Geringer Stromverbrauch. Modernes und elegantes Design. Automatische Start/Stopp-Funktion. Hohe Bediensicherheit. Intuitive Bedienung. Auto-Reversierung bei Papierstau. Farbe Verkehrsweiß RAL 9016. Anschlussspannung 230 V / 50 Hz.

HSM SECURIO in Verkehrsweiß RAL 9016. - Multifunktionstaste, Reversiertaste und eingebaute Tastensperre - Auto-Reversierung bei Papierstau - Füllstandsanzeige durch Sichtfenster - Automatischer Öler für die Schneidwerke bei Partikelschnittgeräten - Auf Rollen fahrbar Mit EMCS (Energy Management Control System) Bis zu 90% Energie sparen gegenüber herkömmlicher Stand-by-Schaltung. Abschalten in zwei Stufen: - 2 Minuten nach Gebrauch schaltet das Gerät automatisch in den energiesparenden Schlafmodus - 1 Stunde nach Gebrauch schaltet das Gerät automatisch komplett aus Über Nacht und an Wochenenden wird somit kein Strom verbraucht.

Ausgezeichneter Umweltgedanke: HSM SECURIO Aktenvernichter Geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien: dafür wurden diese Geräte mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
2 (hoher Schutzbedarf), 3 (sehr hoher Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399):
P-4, O-3, T-4, E-3, F-1
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
36 Stück
Schnittart:
Partikel
Streifenbreite / Partikelgröße:
4.5x30 mm
Auffangvolumen:
145 Liter
Schnittgut:
CDs/DVDs, Disketten, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten, Mikrofilm und Folie, Ordner, Papier
Arbeitsbreite:
330 mm
Höhe:
1020 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.799,12*
€ 1.850,89*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.806,54*
€ 1.856,59*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.853,02*
€ 1.912,99*
€ 1,95*
ab € 1.965,25*
€ 2.032,64*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.982,49*
€ 2.078,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.078,34*
€ 2.473,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.041,33*
€ 2.429,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.020,91*
€ 2.404,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.997,08*
€ 2.376,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.982,49*
€ 2.359,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HSM
1442995000
ab € 0,831*
Sonstiges
HSM
1442995110
ab € 10,26*
Sonstiges
HSM
1850995200
ab € 9,56*
Sonstiges
HSM
1884121
ab € 2.890,53*
Sonstiges
HSM
1881121
ab € 1.556,58*
Sonstiges
HSM
1885121
ab € 2.719,37*
Sonstiges
HSM
1882121
ab € 1.857,06*
Sonstiges
HSM
1880121
ab € 1.584,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.