Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO P44i, Auffangvolumen 205 l, Streifen, 77 - 79 Blatt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter SECURIO P44i
Aktenvernichter SECURIO P44i
Aktenvernichter SECURIO P44i
Artikel-Nr.:
     103-478803
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1871121
EAN/GTIN:
     4026631058438
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter SECURIO P44i, Auffangvolumen 205 l, Streifen, 77 - 79 Blatt.

Für Großraumbüros. Qualität Made in Germany. Hohe Schnittleistung. Spezialgehärtete Vollstahl-Schneidwellen, unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern. Geringer Stromverbrauch. Modernes und elegantes Design. Automatische Start/Stopp-Funktion. Hohe Bediensicherheit. Intuitive Bedienung. Auto-Reversierung bei Papierstau. Farbe Verkehrsweiß RAL 9016. Anschlussspannung 230 V / 50 Hz.

HSM SECURIO in Verkehrsweiß RAL 9016. - Multifunktionstaste, Reversiertaste und eingebaute Tastensperre - Auto-Reversierung bei Papierstau - Füllstandsanzeige durch Sichtfenster - Automatischer Öler für die Schneidwerke bei Partikelschnittgeräten Mit EMCS (Energy Management Control System) Bis zu 90% Energie sparen gegenüber herkömmlicher Stand-by-Schaltung. Abschalten in zwei Stufen: - 2 Minuten nach Gebrauch schaltet das Gerät automatisch in den energiesparenden Schlafmodus - 1 Stunde nach Gebrauch schaltet das Gerät automatisch komplett aus Über Nacht und an Wochenenden wird somit kein Strom verbraucht. Mit PAPERcontrol zur Prüfung der maximalen Papiermenge und Vermeidung von Papierstaus.

Ausgezeichneter Umweltgedanke: HSM SECURIO Aktenvernichter Geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien: dafür wurden diese Geräte mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Mit separatem CD-Schneidwerk und Auffangbehälter auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
1 (normaler Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399):
P-2, O-2, T-2, E-2
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
79 Stück
Schnittart:
Streifen
Streifenbreite / Partikelgröße:
5.8 mm
Auffangvolumen:
205 Liter
Schnittgut:
USB-Sticks, Papier, Ordner, Mikrofilm und Folie, Kreditkarten, Heft- und Büroklammern, Disketten, CDs/DVDs
Arbeitsbreite:
400 mm
Höhe:
1105 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.180,87*
€ 2.263,11*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.244,65*
€ 2.319,25*
€ 5,50*
ab € 2.407,97*
€ 2.514,39*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.444,79*
€ 2.588,33*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2.545,12*
€ 2.656,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.588,33*
€ 3.080,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.538,02*
€ 3.020,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.512,64*
€ 2.990,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.482,92*
€ 2.954,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.461,35*
€ 2.929,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.444,79*
€ 2.909,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HSM
1870995200
ab € 13,54*
Sonstiges
HSM
1873121
ab € 2.510,27*
Sonstiges
HSM
1872121
ab € 2.582,22*
Sonstiges
HSM
1875121
ab € 4.192,72*
Sonstiges
HSM
1874121
ab € 4.687,43*
Sonstiges
HSM
1870121
ab € 2.183,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.