Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischascher, RONDO PICCOLO, Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischascher
Tischascher
Tischascher
Artikel-Nr.:
     103-479486
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350007
EAN/GTIN:
     4260058003415
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Tischascher, RONDO PICCOLO, Edelstahl.

Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich, in Büros, Cafès, Konferenzräumen, Seminarräumen, Raucherräumen, Wartehallen, Gastronomie.

Solide und robuste Ausführung aus Edelstahl oder Stahlblech, pulverbeschichtet in verschiedenen Farben. Der Topf ist aus einem Stück nahtlos geformt. Durch den breiten Seitenrand können liegen gelassene Zigaretten nicht herausfallen. Die Edelstahlausführung ist korrosionsfrei und spülmaschinengeeignet.
Weitere Informationen:
Volumen Ascher:
1 Liter
Höhe:
70 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
150 mm
Material:
Edelstahl
Farbe Ascher:
Edelstahl
Gewicht:
0.7 kg
Befestigungsart:
freie Aufstellung
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstischascher, selbstlöschender Tischascher, Tischaschenbecher, Tischascher, sicherheitstischascher edelstahl, selbstlöschender tischascher, tkg tischaschenbecher, 479486 49, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Zigarettensammler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,36*
€ 40,14*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,53*
€ 40,53*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,14*
€ 41,53*
11 Tage
13
Frei Haus
ab € 35,19*
€ 43,50*
€ 5,00*
ab € 36,26*
€ 47,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TKG
350004
ab € 21,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.