Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Tischascher,Edelstahl,HxØ 70x150mm,Korpus unbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
533465
533465
Artikel-Nr.:
     711-533465
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350007
EAN/GTIN:
     4260058003415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Sicherheits-Tischascher
  • aus Edelstahl
  • Höhe x Durchmesser 70 x 150 mm
  • Korpus unbehandelt
  • Aschereinsatz Inhalt 1 l
  • Kopfteil Edelstahl
  • Kopfteil abnehmbar
  • zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet

Suchbegriffe:
Ascher, Tischascher, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsascher, Sicherheitsaschenbecher

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Sicherheits-Tischascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Tisch
Inhalt:
1 l
Höhe:
70 mm
Durchmesser:
150 mm
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Form:
rund
Material Korpus:
Edelstahl
Oberfläche Korpus:
unbehandelt
Farbe Kopfteil:
Edelstahl
Farbe Ausführung:
Edelstahl
spülmaschinengeeignet:
zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet
Kopfteil Funktion:
Kopfteil abnehmbar
Gewicht:
0.8 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,58*
€ 40,60*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,42*
€ 41,00*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,23*
€ 42,03*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 32,02*
€ 43,11*
€ 5,00*
ab € 35,80*
€ 48,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TKG
350004
ab € 21,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.