Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb, Volumen 15 l, HxØ 400 x 240 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb
Papierkorb
Artikel-Nr.:
     103-479624
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     390091
EAN/GTIN:
     4260058009110
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Papierkorb, Volumen 15 l, HxØ 400 x 240 mm, grau.

Ideal einsetzbar in Büroräumen, Sanitärräumen, öffentlichen Einrichtungen. Papierkorb mit 20 Litern kann auch als Schirmständer genutzt werden.

Papierkorb aus Lochstahlblech pulverbeschichtet in vier verschiedenen Farben und drei verschiedenen Größen. Boden ist aus hitzebeständigem Kunststoff. In den 20- und 36-Liter-Behältern befinden sich Kunststoffschalen, sodass die Behälter einfach als Schirmständer genutzt werden können.
Weitere Informationen:
Volumen:
15 Liter
Durchmesser:
240 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
240 mm
Breite:
240 mm
Farbe:
grau
Form:
rund
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, abfallkorb verzinkt, abfallkorb, 479624 49, Abfallbehälter für Büro, Homeoffice, Home office, Mülleimer, Müllkübel, Papierkörbe, Papiermülleimer, Papiersammler, Regenschirmständer, Schirmständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
34502
ab € 91,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.