Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Müllbeutel
>
Artikel
Mülleimerbeutel, LDPE, 13 µm, 15 l, LxBxH 190 x 190 x 500 mm, grau, VE 30 Rollen à 50 Stk.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-983735
Hersteller:
Deiss
Herst.-Nr.:
34502
EAN/GTIN:
4001553345026
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Mülleimerbeutel, LDPE, 13 µm, 15 l, LxBxH 190 x 190 x 500 mm, grau, VE 30 Rollen à 50 Stk.
Maximal durchstoß- und reißfest bei reduzierter Dicke. Schnell zu öffnende Banderole und der patentierte Easy Opener sind ein Effizienz-Plus im täglichen Einsatz. Blitzschnell zu öffnende Banderole. Easy Opener für effizientes und einfaches Handling. Maximierte Durchstoß- und Reißfestigkeit. Dickenreduzierte LDPE-Folie (Spezialfolie).
FIRST-PLUS-Müllbeutel bieten mit ihren technischen Vorteilen, der besonders schnell zu öffnenden Banderole und dem patentierten Easy Opener entscheidende Vorteile bei der Anwendung. Sie sind Ihr Innovations-PLUS für Sicherheit und Effizienz im täglichen Einsatz. Die FIRST-PLUS-LDPE-Folie ist deutlich durchstoß- und reißfester als herkömmliche Folien. Ihr geringes Gewicht durch reduzierte Dicke senkt Logistikkosten und CO₂-Ausstoß. Weil sie darüber hinaus in vielen Anwendungsbereichen dickere Beutel ersetzen können, sorgen sie auch für niedrigere Materialkosten. Verpackungseinheit 30 Rollen à 50 Stück. Problemlose Verbrennung, da Polyethylen (PE) aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht. PE verhält sich auf Deponien grundwasserneutral und setzt keine schädlichen Gase oder Stoffe frei.
Problemlose Verbrennung, da Polyethylen (PE) aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht. PE verhält sich auf Deponien grundwasserneutral und setzt keine schädlichen Gase oder Stoffe frei.
Weitere Informationen:
Volumen:
15 Liter
Material:
PE-LD
Materialstärke:
13 µm
Farbe:
grau
Anzahl pro Rolle:
50 Stück
Für Volumen:
11 Liter
... >
Umwelt
>
Abfallmanagement
>
Abfallsäcke
Weitere Suchbegriffe:
Mülltüten
,
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
abfallbeutel 15 l grau
,
abfallbeutel
,
abfallbeutel grau
,
983735 49
,
Abfallsack
,
Abfallsäcke
,
Abfalltüte
,
Entsorgungssack
,
Entsorgungssäcke
,
Kehrichtsäcke
,
Kunststoff-Müllsack
,
Kunststoff-Müllsäcke
,
Kunststoff-Sack
,
Kunststoff-Säcke
,
Müllsack
,
Müllsäcke
,
Mülltüte
,
PE-Abfallsäcke
,
PE-Sack
,
Plastikbeutel
,
Plastiksack
,
Sack
,
Säcke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 106,84*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 3,56134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 141,15*
€ 167,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 138,81*
€ 165,18
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 137,43*
€ 163,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 133,90*
€ 159,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 129,15*
€ 153,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,84*
€ 127,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen