Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät, System iLAM TOUCH TURBO PRO, für Format DIN A3.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminiergerät
Laminiergerät
Laminiergerät
Artikel-Nr.:
     103-483757
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     75190000
EAN/GTIN:
     4002432113569
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Laminiergerät, System iLAM TOUCH TURBO PRO, für Format DIN A3.

Vollautomatisches A3-High-Speed-Premium-Laminiergerät mit einzigartiger Sensortechnologie. Erkennt die Dokumentendicke und wählt automatisch die optimale Geschwindigkeit aus. Für Folientaschen von 75 bis 250 µm, für den häufigen und professionellen Einsatz.

Laminiersysteme schützen und erhalten wichtigen Unterlagen, Fotos und Farbausdrucke und verleihen ihnen mehr Brillanz. Die beidseitige Beschichtung des Dokumentes mit einer widerstandsfähigen, durchsichtigen Folie sorgt in einem Arbeitsgang für Stabilität, Wasserfestigkeit, Fälschungssicherheit und für eine hochwertige Optik. Einfach den zu laminierenden Artikel in die entsprechende Folientasche einlegen und in das Gerät einführen. Die Geräte können problemlos ohne Carrier (Folientransporttasche) betrieben werden. Abschaltautomatik bei Nichtgebrauch nach 30 Minuten, energiesparend und umweltfreundlich. Benötigt ca. 15 Sekunden für das Laminieren einer 80 µm A4-Folie. Einzigartiges Easy-Feed-System für einfaches Einlegen.
Weitere Informationen:
Format max.:
DIN A3
Höhe:
117 mm
Breite:
482 mm
Tiefe:
191 mm
Aufheizzeit:
1 min
Max. Folienstärke:
250 µm
Min. Folienstärke:
75 µm
Anzahl Heizrollen:
4 Stück
Geschwindigkeit max.:
2000 mm/min
Gewicht:
7.3 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 364,15*
€ 403,87*
€ 5,50*
ab € 358,64*
€ 403,87*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 368,25*
€ 408,37*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 381,94*
€ 420,76*
Lager 103
3
Frei Haus
ab € 418,86*
€ 467,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,96*
€ 556,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,37*
€ 525,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 436,95*
€ 519,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,49*
€ 508,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,11*
€ 504,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,86*
€ 498,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
74890000
ab € 9,89*
Zubehör
Leitz
16926
ab € 26,60*
Zubehör
Leitz
33878
ab € 24,79*
Zubehör
Leitz
33872
ab € 23,98*
Zubehör
Leitz
74910000
ab € 18,32*
Zubehör
Leitz
74850000
ab € 19,68*
Zubehör
Leitz
74860000
ab € 6,30*
Zubehör
Leitz
74820000
ab € 0,26*
Zubehör
Leitz
74790000
ab € 1,98*
Zubehör
Leitz
74920000
ab € 0,0576*
Zubehör
Leitz
74870000
ab € 25,20*
Zubehör
Leitz
74880000
ab € 0,50*
Zubehör
Leitz
74900000
ab € 48,74*
Zubehör
Leitz
74800000
ab € 11,61*
Zubehör
Leitz
74810000
ab € 15,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.