Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungs- und Servicewagen, LxBxH 1130 x 670 x 1100 mm, 2 Drahtkörbe, verchromt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungs- und Servicewagen
Reinigungs- und Servicewagen
Reinigungs- und Servicewagen
Artikel-Nr.:
     103-483926
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     831-1140
EAN/GTIN:
     4250128203210
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
Reinigungs- und Servicewagen, LxBxH 1130 x 670 x 1100 mm, 2 Drahtkörbe, verchromt.

Set beinhaltet Halterahmen für 120-Liter-Abfallsack, 2 Drahtgitterkörbe, 2 x 15-Liter-Eimer mit Mopp-Presse darunter Auffangwanne, 2 x 12-Liter-Eimer und Flip-Stielhalterung. Mit Abfallsackhalter und Flip-Stielhalterung.

Abfallsäcke separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang Putzgerätewagen:
Mopp-Presse
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Höhe:
1100 mm
Farbe:
verchromt
Anzahl Eimer:
2x12, 2x15 Liter, Liter
Länge:
1130 mm
Breite:
670 mm
Weitere Suchbegriffe: Hotelwagen, Tischdeckenwagen, Zimmer-Service-Wagen, Zimmerwechselwagen, Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Bodenset, Wischset, doppeleimer 15l, wischset, evo-products fahreimer, 483926 49, Bodenreinigung, Flächenreinigung, Modulare Reinigungssystemwagen, Modularer Reinigungssystemwagen, Modulreinigungswagen, Nasswischwägen, Putzgerät, Putzgeräte, Putzgerätewagen, Putzgerätewägen, Putzwägen, Reinigungsset, Reinigungssets, Reinigungssystemwagen, Reinigungswägen, Systemwagen, Wagen, Wägen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
5
Frei Haus
ab € 429,98*
€ 535,70*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 436,50*
€ 536,31*
€ 4,95*
ab € 447,05*
€ 546,67*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,70*
€ 637,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,51*
€ 621,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 517,29*
€ 615,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,93*
€ 588,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,33*
€ 560,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,98*
€ 511,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.