Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen Universal II, verchromt 223925-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-223925-YY
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     831-1140
EAN/GTIN:
     4250128204569
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
Reinigungswagen Universal II, verchromt, 2x 15 Liter mit Mopp-Presse + 2x 12 Liter Der klassische Reinigungswagen Universal – seit Jahren in der Praxis bewährt. Dank des stabilen Gestells aus verchromtem Stahl bewältigt der umfangreich ausgestattete Fahrwagen mit 120-l-Abfallsack-Halter, Mopp-Presse u. v. m. den intensiven Profi-Reinigungsalltag. Stabiles Fahrgestell aus verchromtem Stahl Hygienisch dank geschlossener Rohrenden Mit Profi-Mopp-Presse inkl. Stilhalter und Rahmen für 120-l-Abfallsack Spurfreie, leichtgängige Laufrollen mit Stoßfangscheiben zur Möbelschonung Verschiedene Ausführungen erhältlich – flexibel und ökonomisch Ausführung = Reinigungswagen Eimer Anzahl = 4 Eimer Volumen = 2x 12 Liter 2x 15 Liter Schalen = ja Drahtkorb = ja Drahtkorb Höhe = 110 mm Drahtkorb Breite = 230 mm Drahtkorb Tiefe = 660 mm Drahtkorb Oberfläche = chromatiert Doppelhaken = nein Stielhalter = ja Stielhalter Anzahl = 1 Pressenstativ = ja Ablage für Mopp = nein Stoßfangscheiben = ja Halter für Warnschild = ja Treppengängig = nein Rollen Material = Metall Lenkrollen Anzahl = 4 Stk. Lenkrolle Durchmesser = 100 mm Höhe = 1110 mm Breite = 670 mm Länge = 1130 mm Material = Stahl Chrom Oberfläche = chromatiert Eigengewicht = 27 kg Farbe = verchromt
Weitere Informationen:
Ablage für Mopp:
nein
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
Breite:
670 mm
Doppelhaken:
nein
Drahtkorb:
ja
Drahtkorb Breite:
230 mm
Drahtkorb Höhe:
110 mm
Drahtkorb Oberfläche:
chromatiert
Drahtkorb Tiefe:
660 mm
Eigengewicht:
27
Eimer Anzahl:
4
Eimer Volumen:
2x 12 Liter\;2x 15 Liter\;
Halter für Warnschild:
ja
Länge:
1130
Lenkrolle Durchmesser:
100 mm
Rollen Material:
Metall
Stielhalter Anzahl:
1
Stoßfangscheiben:
ja
Treppengängig:
nein
Ausführung:
Reinigungswagen
Farbe:
verchromt
Höhe:
1110 mm
Material:
Stahl\;Chrom\;
Oberfläche:
chromatiert
Pressenstativ:
ja
Schalen:
ja
Stielhalter:
ja
HEIGHT GRO:
1110.00 mm
WIDTH GRO:
1130.00 mm
DEPTH GRO:
670.00 mm
WEIGHT GRO:
28.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 427,38*
€ 535,45*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 440,56*
€ 536,06*
€ 4,95*
ab € 446,66*
€ 546,37*
Frei Haus
ab € 559,97*
€ 678,82*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,06*
€ 637,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,85*
€ 635,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,66*
€ 595,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,29*
€ 570,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,56*
€ 524,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.