Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen Abfallsammler Universal Chrom, inkl. Eimern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137862
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     831-1140
EAN/GTIN:
     4250128203210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen

Der Reinigungswagen Universal Chrom bietet gleich mehrere Vorteile. Sein verchromtes Fahrgestell ist dank Lenkrollen leichtgängig steuerbar. Die Stossfangscheiben sorgen dafür, dass dieser mobile Abfallsammler im Arbeitseinsatz keine Beschädigungen an Möbeln hinterlässt. Darüber hinaus ist er mit 2 grossen Drahtkörben ausgestattet, welche Platz für die 2 mitenthaltenen 12-Liter-Eimer bieten. Zudem ist ein Halterahmen für Abfallsäcke mit einem Fassungsvermögen von 120 Litern vorhanden. 2 weitere Eimer für jeweils 15 Liter inklusive Mopp-Presse runden die Ausstattung des Reinigungswagens Universal Chrome ab.

Weitere Details:

  • Verchromtes Fahrgestell
  • Leichtgängig steuerbar dank Lenkrollen
  • Dank Stossfangscheiben besonders möbelschonend
  • Mit Halterahmen für 120 l Abfallsack
  • Inkl. 2 grossen Drahtkörben mit 2 Eimern für jew. 12 l
  • Mit 2 Eimern für jew. 15 l mit Mopp-Presse
  • Farbe Gestell: chrom
  • Masse: L 1130 x B 670 x H 1110 mm
  • Gewicht: 27 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 429,18*
€ 537,88*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 439,20*
€ 538,49*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 446,00*
€ 548,89*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,89*
€ 653,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,84*
€ 649,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,88*
€ 610,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,52*
€ 581,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,00*
€ 530,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.