Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Office Lodge ESSENTIALS, 6 Türen, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Office Lodge ESSENTIALS
Office Lodge ESSENTIALS
Office Lodge ESSENTIALS
Artikel-Nr.:
     103-486124
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     YELD0810645
EAN/GTIN:
     5020073788853
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Office Lodge ESSENTIALS, 6 Türen, lichtgrau.

Die Office Lodge ESSENTIALS mit Griffleiste bietet in 6 Schließfächern Ablagefläche für Unterlagen und persönliche Dinge. Die oberen 2 Reihen haben eine Höhe von 267 mm, die untere Reihe 304 mm. Jedes Fach ist einzeln abschließbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
470 mm
Breite:
800 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau
Türfarbe:
lichtgrau
Verschlussart:
Zylinderschloss
Anzahl Fächer:
6 Stück
Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, bisley flügeltürenschrank lichtgrau, drehtür schrank, drehtürenschrank lichtgrau, BISLEY, 486124 49, Aktenschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
1
Frei Haus
ab € 428,30*
€ 505,66*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,23*
€ 583,40*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,45*
€ 584,75*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,58*
€ 601,91*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,35*
€ 604,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,75*
€ 695,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,71*
€ 661,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 550,16*
€ 654,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,03*
€ 649,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,41*
€ 628,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,45*
€ 582,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.