Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Office Lodge Essentials, 6 Türen: 4x H 267 & 2x H 304 mm, Farbe lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Office Lodge Essentials, 6 Türen
Office Lodge Essentials, 6 Türen
Artikel-Nr.:
     1498-11446-YELD0810645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     YELD0810645
EAN/GTIN:
     5020073788853
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Die Office Lodge Essentials mit Griffleiste bietet in 6 Schließfächern Ablagefläche für Unterlagen und persönliche Dinge. Die oberen 2 Reihen haben eine Höhe von 267 mm, die untere Reihe 304 mm. Jedes Fach ist einzeln abschließbar. Die Garantie beträgt 5 Jahre, Farbe lichtgrau, Maße H 1000-1015 x B 800 x T 470 mm.
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
TÜV:
nein
Garantie:
5 Jahre
Höhe:
1000-1015 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
470 mm
Farbe:
645 lichtgrau
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
1
Frei Haus
ab € 428,30*
€ 505,66*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,23*
€ 583,40*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,45*
€ 584,75*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,58*
€ 601,91*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,35*
€ 604,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,91*
€ 716,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,58*
€ 699,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,26*
€ 682,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,65*
€ 660,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,58*
€ 613,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.