Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenhalter, aus Stahl, verstellbar, bis Größe DIN A3.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dokumentenhalter
Dokumentenhalter
Dokumentenhalter
Artikel-Nr.:
     103-486556
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     97.402
EAN/GTIN:
     0805410974022
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
DIN 375
Dokumentenhalter, aus Stahl, verstellbar, bis Größe DIN A3.

Geeignet für Dokumente / Bücher / Broschüren / Mappen etc. bis zu A3-Größe. Richtet Dokumente und Monitor in einer Linie aus und verhindert Augenermüdung und Nackenverspannung. Spart Platz auf dem Schreibtisch. Höhen-, Tiefen- und Winkelverstellung. Mit magnetischem Zeilenlineal.

Dieser in Höhe, Tiefe und Winkel verstellbare Dokumentenhalter wird mit einem magnetischen Zeilenlineal geliefert und ist geeignet für Dokumente/Bücher/Broschüren/Mappen etc. bis zu A3-Größe. Die Stahlkonstruktion ist robust und auch stabil genug für schwerere Bücher.
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
374 mm
Tiefe:
250 mm
Material:
Stahl
Farbe:
silber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 48,30*
€ 64,71*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,64*
€ 67,03*
€ 4,95*
ab € 51,10*
€ 68,99*
13 Tage
10
€ 4,95*
ab € 48,55*
€ 71,88*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,23*
€ 129,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
49.400
ab € 43,65*
Zubehör
Dataflex
49.401
ab € 55,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.