Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenhalter Addit 402, verstellbar, bis DIN A3, Zeichenlineal, Stahl, silbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/daf97402_a1.jpg
images/web_details/daf97402_a1.jpg
images/web_details/daf97402_a2.jpg
images/web_details/daf97402_a3.jpg
images/web_details/daf97402_a4.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DAF97402
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     97.402
EAN/GTIN:
     805410974022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
DIN 375
Dieser in Höhe, Tiefe und Winkel verstellbare Dokumentenhalter wird mit einem magnetischen Zeilenlineal geliefert und ist geeignet für Dokumente/Bücher/Broschüren/Mappen etc. bis zu A3-Größe. Die Stahlkonstruktion ist robust und auch stabil genug für schwerere Bücher.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
Stahl, mit Zeichenlineal, bis DIN A3
Gewicht:
3,4 kg
Anreißer (Online):
Dokumentenhalter Addit 402, verstellbar, bis DIN A3, silber
Aufzählung (Online):
geeignet für Dokumente, Bücher, Broschüren, Mappen etc. bis zu Größe DIN A3 richtet Dokumente und Monitor in einer Linie aus und verhindert Augenermüdung und Nackenverspannung spart Platz auf dem Schreibtisch Höhen-, Tiefen und Winkelverstellung magnetisches Zeilenlineal aus Stahl Farbe: silber Herstellgarantie: 2 Jahre
Kurzbeschreibung (Online):
Dokumentenhalter Addit 402, verstellbar, bis DIN A3, Zeichenlineal, Stahl, silber
Langbeschreibung (Online):
Dieser in Höhe, Tiefe und Winkel verstellbare Dokumentenhalter wird mit einem magnetischen Zeilenlineal geliefert und ist geeignet für Dokumente/Bücher/Broschüren/Mappen etc. bis zu A3-Größe. Die Stahlkonstruktion ist robust und auch stabil genug für schwerere Bücher.
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Flachsenker DIN 375, Dokumentenhalter, Buchständer, Konzepthalter, Leseständer, Manuskripthalter, Vorlagenhalter, Buch-Zeichen, Buchzeichen, Lese-Zeichen, Lesezeichen, dataflex konzepthalter a3, lesezeichen, flachlineal stahl, Aufhängehüllen, Aushängehüllen, Aushanghüllen, Informationstaschen, Informationshüllen, Unterlagenhalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 48,30*
€ 64,71*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,64*
€ 67,03*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 51,10*
€ 68,99*
13 Tage
10
€ 4,95*
ab € 48,55*
€ 71,88*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,23*
€ 129,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
49.400
ab € 43,65*
Zubehör
Dataflex
49.401
ab € 55,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.