Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenhalter 402 A3 Metall silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dokumentenhalter 402 A3 Metall silber
Dokumentenhalter 402 A3 Metall silber
Dokumentenhalter 402 A3 Metall silber
Dokumentenhalter 402 A3 Metall silber
Artikel-Nr.:
     467-#DATF97402
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     97.402
EAN/GTIN:
     0805410974022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
DIN 375
  • Geeignet für Dokumente/Bücher/Faltblätter/Dossiers bis A3 Format
  • Mit magnetischem Lesezeichen/Lineal
  • Platzierung des Dokumentes in-line zum Monitor beugen Verspannung und Augenermüdung vor
  • Platzsparend
  • Aus starken Stahlkomponenten
  • Höhen- und Tiefenverstellbar
  • Abmessungen (BxTxH): 375 x 265 x 0-340mm
Weitere Informationen:
Breite:
375 mm
Farbe:
silber
Höhe:
340 mm
höhenverstellbar:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Dataflex
Material:
Metall
Tiefe:
265 mm
Zeilenlineal:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 47,08*
€ 63,30*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,57*
€ 66,18*
€ 4,95*
ab € 50,77*
€ 68,23*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 47,24*
€ 71,25*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
49.400
ab € 44,15*
Zubehör
Dataflex
49.401
ab € 55,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.