Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild "Rettungsweg links abwärts", ISO, Folie, 400 x 200 mm, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-219-204
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     219204
EAN/GTIN:
     4061466057539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Rettungsschild "Rettungsweg links abwärts", ISO 7010, Folie, LN, SK, 400 x 200 mm, VE = 10 Stück
  • Rettungszeichen weisen auf Einrichtungen, Geräte oder Rettungswege hin, die für die Rettung von Personen wichtig sind
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt
  • unsere Rettungsschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen, aus verschiedenen Werkstoffen und teils auch als Nasen- und Fahnenschilder
  • dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN) und selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version: Rettungsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 400 x 200
  • Materialstärke [mm]: 0.1
  • Typ: Rettungsweg links abwärts
  • Piktogramm-Nummer: E001
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: ja
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
400 mm
Höhe Außen:
200 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links Treppe abwärts, Rettungsweg links abwärts, rettungsweg links treppe abwärts, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Rettungsweg Schild, Fluchtweg, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungsschild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,323*
€ 5,918*
5 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 4,23*
€ 6,44*
Lager 420
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,419*
€ 7,309*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,309*
€ 8,69771
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,969*
€ 8,29311
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,629*
€ 7,88851
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,419*
€ 6,44861
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
219202
ab € 41,62*
Ähnlich
Marahrens
219203
ab € 35,51*
Ähnlich
Marahrens
AN100.00.312
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.