Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Kippbehälter, Volumen 0,6 m³, Traglast 4000 kg, grün RAL 6011.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Kippbehälter
Schwerlast-Kippbehälter
Schwerlast-Kippbehälter
Schwerlast-Kippbehälter
Schwerlast-Kippbehälter
Artikel-Nr.:
     103-523285
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     523285
EAN/GTIN:
     4052462037427
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Schwerlast-Kippbehälter, Volumen 0,6 m³, Traglast 4000 kg, grün RAL 6011.

Mit automatischer Entriegelung. Extrem hohe Traglast mit Hilfe von 6 mm starken Einfahrtaschen. Robuste und hoch belastbare Stahlkonstruktion mit Randverstärkung. Günstiger Lastschwerpunkt. Zwei unterschiedliche Auslösmechanismen des Kippvorgangs.

Der Kippvorgang kann wahlweise ausgelöst werden durch 1. Automatische Entriegelung durch das Aufsetzen auf einen Container. 2. Manuelle Entriegelung in jeder Höhe durch einen Seilzug direkt vom Fahrersitz.

Diese Kippbehälter erhalten Sie gegen Mehrpreis auch in anderen RAL-Farbtönen. Bitte fragen Sie an!
Weitere Informationen:
Volumen:
0.6 m³
Traglast:
4000 kg
Gesamtlänge:
1310 mm
Gesamtbreite:
1105 mm
Gesamthöhe:
970 mm
Schüttkanthöhe:
875 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Einfahrtaschen
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen, eurokraft pro, 523285 49, Behälter, Kippcontainer, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Sammelbehälter, Schüttgutbehälter, Schwerlast-Kippbehälter SK, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.092,66*
€ 1.203,55*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.134,32*
€ 1.222,83*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.147,90*
€ 1.241,01*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.193,986*
€ 1.281,076*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.514,29*
€ 1.659,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.659,26*
€ 1.974,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.618,14*
€ 1.925,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.601,95*
€ 1.906,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.569,08*
€ 1.867,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.540,55*
€ 1.833,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.514,29*
€ 1.802,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-2
ab € 721,95*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-1
ab € 726,54*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-3
ab € 725,71*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-5
ab € 722,22*
Ähnlich
Bauer
4498-04-0000-4
ab € 725,21*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-2
ab € 935,48*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-1
ab € 936,67*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-3
ab € 938,32*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-5
ab € 938,87*
Ähnlich
Bauer
4498-05-0000-4
ab € 937,50*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-7
ab € 1.252,86*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-2
ab € 1.032,86*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-1
ab € 1.032,23*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-3
ab € 1.039,14*
Ähnlich
Bauer
4498-06-0000-5
ab € 1.037,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.