| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-528559 Herst.-Nr.: MAT202-01 EAN/GTIN: 0036226256013 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Universal Bindevlies-Rolle, Länge 46 m, Breite 610 mm, in der Länge alle 305 mm perforiert.
Effektive Aufnahme und Eindämmung von ausgelaufenen Flüssigkeiten - zur Vorbeugung und im Notfall. Dauerhaftes Bindevlies-Material ist saugfähig, fällt nicht auseinander und hinterlässt keine Fusseln. 8 Schichten aus 100% Polypropylen. Perforation: alle 255 mm / Breite.
Absorptionsmatte zur Abdeckung von Bereichen, die anfällig für Spritzer, Verschüttungen und Leckagen sind. Auch im komplett durchtränkten Zustand (zer)reißt sie nicht und franst auch nicht aus. Die Medium-Weight- Ausführung ist vielfältig bei allgemeinen, alltäglichen Reinigungsarbeiten und -einsätzen verwendbar. Im praktischen Spenderkarton . Absorbiert Öl, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser: Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, synthetische Öle, Pflanzenöl, Frostschutzmittel, Lösungsmittel auf Wasserbasis, Propylenglykol, Aceton, Toluol, Xylol, MEK etc. Viele andere, nicht korrosive Flüssigkeiten.
Kostenlose Bindevlies-Muster zum Testen bitte anfordern. Bitte Ausführung angeben. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Polypropylen (PP) | Ausführung: | universal | Länge: | 46 m | Breite: | 610 mm | Bindung: | 122.6 l/VE | Farbe: | grau | Für Medien: | Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc., Öle, Benzin, Diesel etc. | Beanspruchung: | normal |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, universal bindevlies-rolle, öl aufsaugtuch, öl-aufsaugtuch rolle, PIG, 528559 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |