Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Maschinenleuchte
>
Artikel
LED-Flexarm-Maschinenleuchte, 9 W, Spot mit Abstrahlwinkel 40°.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-531954
Hersteller:
Waldmann
Herst.-Nr.:
113183000-00680251
EAN/GTIN:
4013330088361
Suchbegriffe:
Flex-Schlauch
Flexschlauch
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
LED-Flexarm-Maschinenleuchte, 9 W, Spot mit Abstrahlwinkel 40°.
Hochwertige Industrieausführung, starke High Power LEDs für maximales Licht. Bei einer beengten Raumsituation lässt sich die Beleuchtung dank Flexschlauch exakt ausrichten. Staub- und Spritzwasserschutz. Viton®-Dichtung für eine hohe Schutzart. Stufenlose und flickerfreie Dimmung (zuschaltbar). Wahlweise mit eng oder breit abstrahlender Lichtcharakteristik. Chemisch beständig gegenüber vielen Medien wie Ölen oder Kühlschmierstoffen. Langlebige und wartungsfreie LED-Technologie.
Gehäuse aus schwarz und farblos eloxiertem Aluminium, 3 mm starkes Sicherheitsglas. Taster im Leuchtenkopf für Ein/Aus und Dimmung. Lieferung erfolgt mit Aufschraubflansch. Schutzart IP65 (mit Trafo), Schutzklasse I (mit Trafo). Lieferung mit ca. 3,2 m Anschlussleitung und Schukostecker Typ CEE 7 / VII (mit Trafo).
Weitere Informationen:
Leistung:
9 Watt
Leuchtmittel:
LED
Anschlussspannung:
100 - 240 V / 50 - 60 Hz
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP65
Anschlusskabel:
3.2 m
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
waldmann maschinenleuchte led
,
flexschlauch
,
maschinenlampe led
,
Waldmann
,
531954 49
,
Arbeitslampe
,
Arbeitslampen
,
Arbeitsleuchte
,
Arbeitsleuchten
,
Arbeitsplatzlampe
,
Arbeitsplatzlampen
,
Arbeitsplatzleuchte
,
Arbeitsplatzleuchten
,
Flexarmlampe
,
Flexarmlampen
,
Flexarmleuchte
,
Flexarmleuchten
,
Lampe
,
Lampen
,
LED-Lampe
,
LED-Lampen
,
LED-Leuchte
,
LED-Leuchten
,
Leuchte
,
Leuchten
,
Maschinenleuchten
,
Tischlampe
,
Tischlampen
,
Tischleuchte
,
Tischleuchten
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 332,41*
€ 385,88*
Lager 103
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,28*
€ 386,43*
Lager 245
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 333,44*
€ 387,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 338,48*
€ 389,52*
Lager 4147
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 361,17*
€ 417,38*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,43*
€ 459,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,68*
€ 449,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 373,91*
€ 444,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,33*
€ 426,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,27*
€ 418,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,28*
€ 390,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tischklemme, für Lupenleuchten, 0 - 65 mm.
Waldmann
190007019-00014904
€ 28,20*
Zubehör
Waldmann Lichthalter, Halterung
Waldmann
300213018-00025178
€ 29,02*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.