Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kisten
>
Metallkiste
>
Artikel
Alu-Kombi-Box, Mini, Inhalt 42 l, Außen-LxBxH 600 x 400 x 240 mm, Gewicht 4 kg.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
ZARGES
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-537624
Hersteller:
Zarges
Herst.-Nr.:
40861
EAN/GTIN:
4003866408610
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Alu-Kombi-Box, Mini, Inhalt 42 l, Außen-LxBxH 600 x 400 x 240 mm, Gewicht 4 kg.
Abschließbar sowie staub- und spritzwassergeschützt. Formstabil und schlagfest durch Rand-, Deckel- und Bodenprofile. Hoch belastbar. Nicht rollenbahngeeignet.
Aluminium - Attraktiv und pflegeleicht - Korrosionsbeständig - Leicht, lange Lebensdauer - Hitze- und kältebeständig - Feuchtigkeitsunempfindlich - Geruchsneutral, hygienisch einwandfrei - Voll recycelfähig
Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Inhalt:
42 Liter
Material:
Aluminium
Außenlänge:
600 mm
Außenbreite:
400 mm
Außenhöhe:
240 mm
Innenlänge:
550 mm
Innenbreite:
350 mm
Innenhöhe:
220 mm
... >
Lager
>
Kisten, Behälter und Container
>
Kästen, Kisten, Boxen aus Alu, Holz und Metall
Weitere Suchbegriffe:
Aluminiumbehälter
,
Aluminiumbox
,
Alukiste
,
Metallkiste
,
Sammelbehälter
,
Stapelbehälter
,
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
Transport-Box
,
Transportbox
,
Lehrlingskoffer
,
Meisterkoffer
,
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
Werkzeugkoffer leer
,
Werkzeugkoffer ohne Inhalt
,
zarges alu transportbox
,
zarges alukiste
,
allzweck box
,
ZARGES
,
537624 49
,
Alubox
,
Alu-Box
,
Aluboxen
,
Alu-Boxen
,
Alu-Kiste
,
Alukisten
,
Alu-Kisten
,
Aluminium-Box
,
Aluminiumboxen
,
Aluminium-Boxen
,
Aluminiumkiste
,
Aluminium-Kiste
,
Aluminiumkisten
,
Aluminium-Kisten
,
Aluminiumtransportkiste
,
Aluminium-Transportkiste
,
Aluminiumtransportkisten
,
Aluminium-Transportkisten
,
Alutransportkiste
,
Alu-Transportkiste
,
Alutransportkisten
,
Alu-Transportkisten
,
Behälter
,
Box
,
Boxen
,
Eurobehälter
,
Eurobox
,
Euroboxen
,
Eurokisten
,
Kombibox aus Aluminium
,
Kombiboxen aus Aluminium
,
Leichtmetallbehälter
,
Mehrwegbox
,
Mehrwegboxen
,
Transportkiste aus Aluminium
,
Transportkisten aus Aluminium
,
Universalbehälter
Angebote
(38)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,79*
€ 117,79*
Lager 1690
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,62*
€ 124,24*
Lager 1498
1 Tag
36
€ 5,45*
ab € 109,09*
€ 125,42*
Lager 2478
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 109,98*
€ 125,98*
Lager 4012
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 110,84*
€ 127,01*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen