Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox Mini L600xB400xH240mm 42l m.Klappverschluss ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     1498-9000448100
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40861
EAN/GTIN:
     4003866408610
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
in 5 Größen · hochwertiges Aluminium · stoßfest und mit langer Lebensdauer · hohe Stabilität bei geringem Eigengewicht · hitze- und kältebeständig · durch integrierte Dichtung staub- und spritzwassergeschützt · Deckel anscharniert · Edelstahlscharniere · Klappverschlüsse komplett mit Schlüsselschlössern · Federfallgriffe mit KunststoffummantelungWeitere technische Eigenschaften:· Innenhöhe: 220mm· Innenlänge: 550mm· Innenbreite: 350mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
42 l
Gewicht:
4,0 kg
Außenlänge:
600 mm
Außenhöhe:
240 mm
Außenbreite:
400 mm
Marke:
ZARGES
Ausführung:
mit Klappverschluss
Material:
Aluminium
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,79*
€ 116,44*
Lager 1498
15
€ 5,45*
ab € 102,77*
€ 117,02*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 103,59*
€ 117,56*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 107,94*
€ 122,78*
1 Tag
27
€ 4,90*
ab € 110,94*
€ 125,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.