Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbare LED-Kompaktleuchte SLIM, 3-in-1-Leuchte, faltbar, 500 Lumen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltbare LED-Kompaktleuchte SLIM
Faltbare LED-Kompaktleuchte SLIM
Faltbare LED-Kompaktleuchte SLIM
Artikel-Nr.:
     103-539545
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     03.5612
EAN/GTIN:
     5708997356128
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Faltbare LED-Kompaktleuchte SLIM, 3-in-1-Leuchte, faltbar, 500 Lumen.

3-in-1: Inspektionsleuchte, Arbeitsleuchte und Taschenlampe in einer Leuchte. Ultraschlankes und kompaktes Design - ideal auch an schlecht zugänglichen Stellen. Extrem kräftige Ausleuchtung bis zu 500 Lumen. Funktioniert eingefaltet als Taschenlampe. Kräftiger, eingebauter Magnet und Haken für flexible Positionierung.

Das ultradünne, kompakte Design mit nur 9 mm Ø ermöglicht die Inspektion von den schwerst zugänglichen und engsten Stellen. Damit ist die SLIM-Leuchte bestens für die anspruchsvollsten und kompliziertesten Inspektionsaufgaben geeignet. Die Leuchte wurde mit einem 100% faltbaren Leuchtenkopf ausgestattet. Völlig eingefaltet funktioniert die Leuchte wie eine herkömmliche Handarbeitsleuchte. In eingefaltetem Zustand hat die SLIM nur Taschengröße - kompakt und bequem überall mitzunehmen. Zwei Lichtstufen (50 oder 100%) für maximale Betriebsdauer. Li-Ionen Batterie 2800 mAh. Inklusive Ladekabel USB/MiniDC. Eingangsspannung 100 - 240 V AC, 50/60 Hz.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
COB LED
Brenndauer:
4.5 Std
Lichtstrom:
500 Lumen
Max. Beleuchtungsstärke:
800 Lux
Lichtfarbe:
tageslichtweiß
Farbtemperatur:
6000 K
Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, Stablampe, Stableuchte, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, stablampe led akku, akku taschenlampe, handlampe akku, SCANGRIP, 539545 49, Arbeitslampen, Arbeitsleuchten, Handleuchten, Handscheinwerfer, LED-Arbeitsleuchte, LED-Arbeitsleuchten, LED-Lampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Taschenlampen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,99*
ab € 45,41*
€ 58,81*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,47*
€ 58,86*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,71*
€ 61,08*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 46,61*
€ 61,23*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,58*
€ 75,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.