Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbox für PSA Midi 23,6x12,5x22,5cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbox für PSA Midi 23,6x12,5x22,5cm blau
Schutzbox für PSA Midi 23,6x12,5x22,5cm blau
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ88954
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     88954
EAN/GTIN:
     4015544710281
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Aufbewahrungsbox für Arbeitsschutzm...
Sicherheitsaufbewahrungsbox
gebotsschilder praxisbewährt
  • zur sicheren und sauberen Aufbewahrung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) wie z.B. Schutzbrillen, Gehör-, Hand- oder Atemschutz
  • Arbeitsschutzausrüstungen sind vor Schmutz, Staub und Spritzwasser geschützt und schnell griffbereit
  • einfache Montage durch Anschrauben oder Ankleben
  • Gebotszeichen im Lieferumfang enthalten, personalisierbar
  • funktionelles Design
Weitere Informationen:
Breite:
236 mm
Bruttogewicht:
0.6317 kg
Farbe:
blau
Höhe:
225 mm
Marke:
HygoStar
Material:
Kunststoff
Tiefe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz-Aufbewahrungsbox, ArbeitsschutzAufbewahrungsbox, Aufbewahrungsbox, Box, Gehörschutzbügel, Gehörschutzbügel-Box, GehörschutzbügelBox, Schutzbrillen, Schutzbrillen-Box, SchutzbrillenBox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,82*
€ 46,30*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 34,17*
€ 50,24*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
88953
ab € 21,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.