Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Montagehandschuh
>
Artikel
Nitril-Arbeitshandschuhe NITRIL GRIP, gelb, Größe 8 (M), VE 120 Paar.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-539810
Hersteller:
Franz Mensch
Herst.-Nr.:
33865
EAN/GTIN:
4015544338652
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nitril-Arbeitshandschuhe NITRIL GRIP, gelb, Größe 8 (M), VE 120 Paar.
Schutz bei mittelschweren Grobarbeiten. Abriebfest und wasserdicht. Haltbarer als Lederhandschuhe.
Der NITRIL GRIP besteht aus bequemer Baumwolle, wodurch ein angenehmes Tragegefühl gewährleistet wird. Dank der getauchten Nitril-Beschichtung ist der Handschuh abriebfest, wasserdicht und sogar haltbarer als Lederhandschuhe. Der Arbeitshandschuh verfügt über einen sehr guten Trockengriff und ein Strickbund sorgt zudem für eine gute Passform. Der Arbeitshandschuh NITRIL GRIP eignet sich ideal für mittelschwere Grobarbeiten sowie für den Umgang mit fettigen und öligen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Nitril
Größe:
M
Farbe:
gelb
Norm:
EN 388 CAT II
Anwendungsbereich:
Baugewerbe, Handwerk, Industrie, Landwirtschaft
Produkttyp:
Nitril-Arbeitshandschuhe
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Allergikerhandschuh
,
Baumwollhandschuh
,
Baumwollhandschuhe
,
Neurodermitis Handschuh
,
Neurodermitishandschuh
,
Schafsnappahandschuhe
,
Servierhandschuhe
,
Trikothandschuh
,
Trikothandschuhe
,
Zwirnhandschuh
,
Zwirnhandschuhe
,
Haushaltshandschuh
,
Haushaltshandschuhe
,
Spülhandschuh
,
Spülhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Noppenhandschuh
,
Noppenhandschuhe
,
Polyester-Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
baumwollhandschuhe größe m gelb
,
noppenhandschuh
,
noppenhandschuh m
,
539810 49
,
glove
,
gloves
,
Handschuh
,
Handschuhe
,
Persönliche Schutzausrüstung
,
Persönliche Schutzausrüstungen
,
PSA
,
Schutz
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
15 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,61*
€ 17,18*
Lager 42XH2
12 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,67*
€ 18,11*
Lager 467
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 88,66*
€ 117,52*
Lager 103
100 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 100,30*
€ 127,02*
Lager 7PYHX
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 74,48*
€ 129,33*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 127,02*
€ 151,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 122,54*
€ 145,82
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 121,32*
€ 144,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 117,01*
€ 139,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 112,04*
€ 133,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 107,00*
€ 127,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 100,30*
€ 119,36
pro Paket
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 10,03* pro Packung)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitril-Arbeitshandschuhe NITRIL GRIP, gelb, Größe 10 (XL), VE 120 Paar.
Franz Mensch
33863
ab € 0,84*
Ähnlich
Nitril-Arbeitshandschuhe NITRIL GRIP, gelb, Größe 9 (L), VE 120 Paar.
Franz Mensch
33864
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen