Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Montagehandschuh
>
Artikel
Arbeitshandschuhe Nitril Grip, Nitril-Beschichtung, 8/M, natur-gelb, L: 24cm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7223-FM33865
Hersteller:
Hygostar
Herst.-Nr.:
33865
EAN/GTIN:
4015544938654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Nitril Grip besteht aus bequemer Baumwoll, wodurch ein angenehmes Tragegefühl gewährleistet wird. Dank der getauchten Nitril-Beschichtung ist der Handschuh abriebfest, wasserdicht und sogar haltbarer als Lederhandschuhe. Der Arbeitshandschuh verfügt über einen sehr guten Trockengriff und ein Strickbund sorgt zudem für eine gute Passform.
Weitere Informationen:
Farbe:
natur-gelb
Größe:
8/M
Länge:
24 cm
... >
Lager 7223
>
Arbeitssicherheit, Unfallschutz
>
Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Allergikerhandschuh
,
Baumwollhandschuh
,
Baumwollhandschuhe
,
Neurodermitis Handschuh
,
Neurodermitishandschuh
,
Schafsnappahandschuhe
,
Servierhandschuhe
,
Trikothandschuh
,
Trikothandschuhe
,
Zwirnhandschuh
,
Zwirnhandschuhe
,
Haushaltshandschuh
,
Haushaltshandschuhe
,
Spülhandschuh
,
Spülhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Noppenhandschuh
,
Noppenhandschuhe
,
Polyester-Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
baumwollhandschuhe größe m gelb
,
noppenhandschuh
,
noppenhandschuh m
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
15 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,61*
€ 17,18*
Lager 42XH2
12 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,67*
€ 18,11*
Lager 467
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 88,66*
€ 117,52*
Lager 103
100 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 100,30*
€ 127,02*
Lager 7PYHX
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 74,48*
€ 129,33*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 17,18*
€ 20,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,11*
€ 17,98
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,42*
€ 17,16
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,85*
€ 16,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,9675* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen (
entspricht € 171,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 7223
Versand:
Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitril-Arbeitshandschuhe NITRIL GRIP, gelb, Größe 10 (XL), VE 120 Paar.
Franz Mensch
33863
ab € 0,84*
Ähnlich
Nitril-Arbeitshandschuhe NITRIL GRIP, gelb, Größe 9 (L), VE 120 Paar.
Franz Mensch
33864
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen