Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte, Industriematte Yoga Solid Oil, schwarz, geschlossene Oberfläche.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzmatte
Arbeitsplatzmatte
Arbeitsplatzmatte
Artikel-Nr.:
     103-545197
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     16021
EAN/GTIN:
     4260061894277
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzmatte, Industriematte Yoga Solid Oil, schwarz, geschlossene Oberfläche.

Geschlossene Oberfläche. Öl- und chemikalienresistent. Für große und individuell anzufertigende Arbeitsbereiche geeignet. Gute Rutschhemmung / R10 (DIN 51130). Flexibles Modulsystem. Ölbeständig.

Yoga Solid Oil ist ideal für Arbeitsplätze, an denen große, individuelle Flächen ausgelegt werden sollen. Die einzelnen Matten sind an zwei Seiten mit Noppen und an zwei Seiten mit Aussparungen ausgestattet und können dadurch ineinandergesteckt werden. Die Yoga Solid Oil wirkt lärmdämmend, isoliert gegen kalte Böden und bietet gute ergonomische Eigenschaften. Die Matte ist beständig gegen die meisten Öle und Chemikalien (bitte Testmuster anfordern). In Verbindung mit den Randleisten ist der Bodenbelag mit luftbereiften Fahrzeugen befahrbar.
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
17 mm
Material:
NR-Kautschuk
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz
Länge:
900 mm
Gewicht:
12.7 kg
Flächengewicht:
12.8 kg/m²
Ausführung:
Stecksystem
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, Sportmatten, arbeitsplatz-bodenbelag b 900mm schwarz gummi, noppenmatten, anti-ermuedungsmatte schwarz, 545197 49, Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Anti-Rutschplatte, Anti-Rutschplatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Chemikalienresistente Matte, Chemikalienresistente Matten, Fußmatte, Fußmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Industriematte, Industriematten, Modulmatte, Modulmatten, Ölresistente Matte, Ölresistente Matten, rutschhemmend, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Stecksystem-Matte, Stecksystem-Matten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,56*
€ 77,15*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,57*
€ 77,16*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,79*
€ 77,98*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 62,64*
€ 83,13*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,75*
€ 89,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
16122M
ab € 17,57*
Sonstiges
Miltex
16122W
ab € 17,63*
Sonstiges
Miltex
16121M
ab € 16,37*
Sonstiges
Miltex
16121W
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.