Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Stahlabfallbehälter
>
Artikel
Abfallsammler für außen, 75 l, mit Inneneinsatz, antiksilber.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-545652
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
21355
EAN/GTIN:
4030695213559
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallsammler für außen, 75 l, mit Inneneinsatz, antiksilber.
Stabil und hochwertig - verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung. Eimerschutz durch feuerverzinkte Bodenronde. Aufdübeln möglich.
Gefertigt aus verzinkten Stahlteilen mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis. Ausgerüstet mit feuerverzinkter Bodenronde zum Schutz des Gerätes (auch zum Aufdübeln inkl. Montagematerial). Lieferung inkl. Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech. Inhalt ca. 75 l. Mit zwei Einwurföffnungen. Deckel aus Stahlblech mit Pulverbeschichtung.
Weitere Informationen:
Volumen:
75 Liter
Höhe:
920 mm
Durchmesser:
445 mm
Material Abfallbehälter:
Stahl
Farbe Abfallbehälter:
antik-silber
... >
Umwelt
>
Abfallmanagement
>
Abfallsammler, Stahl
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallbehälter für Außenanlagen
,
Abfallstation
,
Außenabfallbehälter
,
Innenbehälter
,
Inneneimer
,
Inneneinsatz
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
abfallbehälter für außenanlagen stahlblech
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
var innenbehälter
,
VAR
,
545652 49
,
Abfallbehälter
,
Abfalleimer
,
Abfallkübel
,
Abfallsammler
,
Behälter für Abfall
,
Mistkübel
,
Müllbehälter
,
Mülleimer
,
Müllkübel
,
Müllsammler
,
Mülltonne
,
Mülltonnen
,
Wertstoffcontainer
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,54*
€ 312,10*
Lager 9428
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,86*
€ 352,63*
Lager 711
9 Tage
12
Frei Haus
ab € 285,66*
€ 370,96*
Lager 328
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 273,76*
€ 381,22*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,10*
€ 371,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,17*
€ 364,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 303,11*
€ 360,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,09*
€ 349,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,01*
€ 333,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,54*
€ 277,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfallbehälter 'Cubo Carla', verkehrsweiß
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 162,09*
Ähnlich
Abfallbehälter 'Dust Bin' , 70 Liter, feuerfest aus Stahl, mit Deckel
STEIN HGS
ab € 155,26*
Ähnlich
Abfallbehälter 'P-Bins 115'
Vepa Bins
ab € 572,08*
Ähnlich
Ascher/Abfall Sammler H 61 K rund weiß
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3550
ab € 66,42*
Ähnlich
Kombi-Ascher H910xB395xT395mm weiß quad.Stahlbl.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 111
ab € 178,11*
Ähnlich
Kombi-Ascher Ø230xH660mm weiß rd.Stahlbl.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3040 H 66 K
ab € 75,31*
Ähnlich
Recycling Abfalleimer für den Innenbereich 2x41 Liter VB 667796 - Matt Edelstahl
Vepa Bins
31667796
ab € 455,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen