Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
Abfallbehälter 'P-Bins 115'
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-35868
Hersteller:
Vepa Bins
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527683657
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Volumen: 2 x 60 Liter
Maße (Ø x Höhe): 508 x 830 mm
Material: Aluminium
Farbe: grau
inkl. zwei Innenbehälter (Kunststoff)
|
großvolumiger Recycling-Abfallbehälter im zeitlosen Design
elegante Lösung zur Abfalltrennung durch zwei seperate Einwurfsöffnungen
Behälter sind einzeln entnehmbar
lange Lebensdauer dank hochwertiger Materialien
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Form:
rund
Serie:
P-Bins
Behälter Höhe:
830 mm
Abfallbehälter Volumen:
60 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Behälter Ø:
508 mm
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Innenbehälter Material:
Kunststoff
... >
Abfallbehälter
>
Metall
>
35868 | Abfallbehälter -P-Bins 115- 2x60 Liter aus Aluminium
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
abfalltrennsystem 60l grau
,
abfalltrenner
,
abfalltrenner 60l
,
Müllbox
,
Abfallbehälter
,
Abfallsysteme
,
Müllsysteme
,
Mülleimer
,
Müllbehälter
,
Mülltonne
,
Papierkorb
,
Müllcontainer
,
Abfallcontainer
,
Wertstoffcontainer
,
Recyclingstationen
,
Recyclingbehälter
,
Mülltrennung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 568,73*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,78*
€ 872,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,62*
€ 861,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,97*
€ 805,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,93*
€ 759,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,73*
€ 676,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfallbehälter 'P-Bins 11', 18 Liter
Vepa Bins
ab € 162,10*
Ähnlich
Abfallsammelstation, 3fach-Einwurf, Volumen 300 l, antiksilber.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21330
ab € 858,05*
Ähnlich
Abfallsammelstation, 4fach-Einwurf, Volumen 200 l, antiksilber.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21340
ab € 833,97*
Ähnlich
Abfallsammler für außen, 75 l, mit Inneneinsatz, antiksilber.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21355
ab € 235,36*
Ähnlich
Feuerlöschender Papierkorb Edelstahl 15 Liter, VB 101504, Edelstahl, Schwarz
Vepa Bins
31031443
ab € 36,02*
Ähnlich
Großvolumiger Abfalleimer 130 Liter, VB 667758, Aluminium
Vepa Bins
31667758
ab € 479,21*
Ähnlich
Recycling Abfalleimer für den Innenbereich 2x41 Liter VB 667796 - Matt Edelstahl
Vepa Bins
31667796
ab € 440,51*
Ähnlich
Wertstoffsammler, rund, Volumen 3 x 30 l, HxØ 720 x 420 mm, gelb, blau, rot.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3660
ab € 263,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen