Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Sichttafel
>
Magnetrahmen
>
Artikel
DURAFRAME® Info-Rahmen MAGNETIC TOP, für Überschriften, VE 10 Stk, für DIN A3 hoch/A4 quer, silber.
Menge:
Paket
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-548722
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
498723
EAN/GTIN:
4005546407227
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
DURAFRAME® Info-Rahmen MAGNETIC TOP, für Überschriften, VE 10 Stk, für DIN A3 hoch/A4 quer, silber.
Schnelles Einlegen und einfaches Auswechseln von Dokumenten durch Magnetrahmen. Einfaches Anbringen auf metallischen Oberflächen wie z. B. Whiteboards, Maschinen, Metalltüren, Metallschränken usw. Einsetzbar für A4-Hochformate oder A5-Querformate. Formatvorlage als Download oder kostenlos beschriften mit DURAPRINT®.
Der magnetisch haftende Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC TOP eignet sich für Überschriften auf z.B. Whiteboards oder zum Strukturieren von Informationen auf z. B. Schautafeln.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A3 hoch, DIN A4 quer
Ausführung:
magnetisch
Rahmenfarbe:
silber
Material:
Polypropylen (PP)
Gesamthöhe:
66 mm
Gesamtbreite:
323 mm
... >
Büro
>
Bürozubehör und EDV-Mobiliar
>
Büro-Organisation
Weitere Suchbegriffe:
Aushangtafel
,
Aushängetafel
,
Hinweistafel
,
Infoboard
,
Informationstafel
,
Infotafel
,
Organisationstafel
,
Schautafel
,
Magnet-Rahmen
,
Magnetrahmen
,
Displayschaukasten
,
Flach-Vitrine
,
Flachvitrine
,
Info-Vitrine
,
Infovitrine
,
Plakatschaukasten
,
Schaukasten
,
durable magnetrahmen a3 silber
,
aushangtafel
,
durable hinweistafel
,
DURABLE
,
548722 49
,
Aushängerahmen
,
Aushangfolie
,
Aushangfolien
,
Aushanghülle
,
Aushanghüllen
,
Aushangrahmen
,
Aushangtasche
,
Aushangtaschen
,
Beschriftungsrahmen
,
Dokumentenhalter
,
Dokumentenrahmen
,
Dokumententasche
,
Dokumententaschen
,
Folienrahmen
,
Huckepacktaschen
,
Inforahmen mit Schaufenster
,
Infotasche
,
Infotaschen
,
Infotaschen mit Magnethaftung
,
Klarsichthülle
,
Klarsichthüllen
,
Klarsichttafel
,
Klarsichttafeln
,
magnetisch
,
Rahmen mit Magnetverschluss
,
Schaufensterrahmen
,
Selbstklebende Magnetrahmen
,
Selbstklebender Magnetrahmen
,
Sichthülle
,
Sichthüllen
,
Sichttasche
,
Sichttaschen
,
Wechselrahmen
,
Werberahmen
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 23,02*
€ 31,37*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 23,99*
€ 32,65*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 24,11*
€ 32,83*
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,44*
€ 34,46*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 54,84*
€ 74,18*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,18*
€ 88,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,58*
€ 85,18
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 70,86*
€ 84,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,24*
€ 77,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,80*
€ 72,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,78*
€ 66,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 54,84*
€ 65,26
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,484* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A3, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, dunkelblau
Durable
486807
ab € 30,30*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A3, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, rot
Durable
486803
ab € 29,68*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A3, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, schwarz
Durable
486801
ab € 29,58*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A3, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, silber
Durable
486823
ab € 28,90*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, gelb
Durable
486904
ab € 22,18*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, grün
Durable
486905
ab € 22,27*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, orange
Durable
486909
ab € 20,76*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, rot
Durable
486903
ab € 20,49*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, schwarz
Durable
486901
ab € 20,45*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, silber
Durable
486923
ab € 20,44*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Einzelverpackung, dunkelblau
Durable
498807
ab € 6,05*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Einzelverpackung, schwarz
Durable
498801
ab € 4,62*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A4, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Einzelverpackung, silber
Durable
498823
ab € 4,62*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A5, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, schwarz
Durable
494701
ab € 15,49*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® MAGNETIC A5, Magnetrahmen für metallische Oberflächen, Btl. à 5 Stück, silber
Durable
494723
ab € 15,37*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen