Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Raumsysteme
>
Stellwand
>
Artikel
Stellwand, drehbar, HxBxT 1700 x 800 x 400 mm, blau.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-548915
Hersteller:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
Herst.-Nr.:
6973
EAN/GTIN:
4044917436947
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Stellwand, drehbar, HxBxT 1700 x 800 x 400 mm, blau.
Sicht-/Schallschutz und Moderationswand in einem! Flexibel einsetzbar als Raumteiler. Schwer entflammbar.
Dekorative Stellwand mit Stoffbezug, die Sichtschutz und einen hohen Grad an Geräuschabsorbierung bietet. Das Element besteht innen aus einer Holzkonstruktion, die mit einem Vlies ausgepolstert ist. Mit einem stabilen Standfuß in Rundform ist die Wand um 360° frei drehbar. Lieferbar in den Farben Blau und Grau.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1700 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamttiefe:
400 mm
Rahmenmaterial:
Holz
Wandmaterial:
Holz, Textil
Wandfarbe:
blau
Wandstärke:
32 mm
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Bürotrennwand
,
Bürotrennwand-Element
,
Stellwand
,
kerkmann stellwand
,
büro raumteiler
,
548915 49
,
Abtrennung
,
Abtrennungen
,
Bürotrennwände
,
Hygieneschutz
,
Metaplanwand
,
Metaplanwände
,
Moderationswand
,
Moderationswände
,
Paneele zur Raumtrennung
,
Paneel zur Raumtrennung
,
Präsentationswand
,
Präsentationswände
,
Raumteiler
,
Raumtrenner
,
Raumtrennwand
,
Raumtrennwände
,
Schallschutzwand
,
Schallschutzwände
,
Sichtschutzwand
,
Sichtschutzwände
,
Stellwände
,
Stellwandsystem
,
Stellwandsysteme
,
Textilpinnwand
,
Textilpinnwände
,
Textiltafel
,
Textiltafeln
,
Trennwand
,
Trennwände
,
Trennwandsystem
,
Trennwandsysteme
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
8 Tage
unbekannt
€ 5,87*
ab € 258,99*
€ 317,04*
Lager 103
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,43*
€ 346,94*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 304,76*
€ 374,52*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 424,41*
€ 499,69*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 514,30*
€ 603,98*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,94*
€ 412,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,97*
€ 396,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 329,64*
€ 392,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,38*
€ 380,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,57*
€ 375,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,43*
€ 333,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stellwand, drehbar, HxBxT 1700 x 800 x 400 mm, grau.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6975
ab € 259,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen