| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK6973 Herst.-Nr.: 6973 EAN/GTIN: 4044917436947 |
| |
|
| | |
| - Textil-Element Metropol, drehbar
- Dekorative Stellwand, die Sichtschutz und einen hohen Grad an Geräusch- absorbierung bietet.
- Das Element besteht innen aus einer Holzkonstruktion, die mit einem Vlies ausgepolstert ist.
- Sie ist drehbar, sowie schwer entflammbar.
Weitere Informationen: | | Breite: | 800 mm | Farbe: | blau | Höhe: | 1700 mm | Marke: | Kerkmann | Produktbreite: | 80 cm | Produkthöhe: | 170 cm | Rahmenfarbe: | alusilber | Rahmenmaterial: | Metall | Tafelfarbe: | blau | Tafelfläche: | Textil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, Akustik, Akustiktafel, Akustikwand, Büroschallschutz, schallabsorbierend, Schallschutz, Schallschutztafel, Schallschutzwand, Stelltafel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 260,20* | € 317,86* | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,56* | € 349,36* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 305,57* | € 379,98* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 424,94* | € 503,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 517,00* | € 609,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|