Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwand Metropol, Sicht- undGeräuschschutz, drehbar, B 800 x T 400 x H 1700 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-193332
Herst.-Nr.:
     6973
EAN/GTIN:
     4044917436947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand

Die drehbare Stellwand Metropol mit hochwertigem Stoffbezug dient als idealer Sichtschutz. Die B 800 x T 400 x H 1700 mm grosse und mit 3 Jahren Garantie versehene Wand ist in den Farben Blau oder Grau verfügbar.

Mit der Stellwand Metropol erhalten Sie einen dekorativen Sichtschutz, mit dem sich Flächen im Büro und am Arbeitsplatz optimal voneinander separieren lassen. Zudem besitzt die innenseitig aus Vliesstoff bestehende Wand geräuschdämmende Eigenschaften und ist nur schwer entflammbar. Ihr schwerer Standfuss sorgt für ein hohes Mass an Standfestigkeit.

Weitere Details:

  • Bestens geeignet als Sichtschutz im Büro und am Arbeitsplatz
  • Geräuschdämmend
  • Schwer entflammbar
  • Drehbar
  • Mit schwerem Standfuss
  • Material Bezug: Stoff
  • Material Füllung: Vlies
  • Masse: jeweils B 800 x T 35 (mit Fuss 400 ) x H 1700 mm
  • Farbvarianten: wahlweise in Blau oder Grau erhältlich
  • Garantie: jeweils 3 Jahre
Weitere Informationen:
Materialstärke:
35 mm
Farbe:
blau
Ausführung Füsse:
Standfuss
Material:
Stoff
Höhe:
1700 mm
Breite:
800 mm
Schallabsorptionsklasse:
keine
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe Stellwand:
blau
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, kerkmann stellwand, büro raumteiler, 193332, 193332-SW81, Trennwände, Trennwand, Glasstellwand, Akustiktrennwand, Tischaufsatzwand, Sonderstellwand, Metallstellwand, Holzstellwand
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,87*
ab € 260,27*
€ 319,34*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,92*
€ 349,47*
€ 5,50*
ab € 305,18*
€ 377,27*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 423,55*
€ 503,17*
Frei Haus
ab € 516,80*
€ 606,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,17*
€ 598,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,22*
€ 595,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,06*
€ 579,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,38*
€ 560,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,55*
€ 504,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6975
ab € 259,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.