Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckagemelder SpillGuard®, mit Zulassung für Atex-Zone 0, inkl. 5-Jahresbatterie, Ø 110 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leckagemelder SpillGuard®
Leckagemelder SpillGuard®
Leckagemelder SpillGuard®
Artikel-Nr.:
     103-564361
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     271433
EAN/GTIN:
     4055661023840
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Leckagemelder SpillGuard®, mit Zulassung für Atex-Zone 0, inkl. 5-Jahresbatterie, Ø 110 mm.

Das Auslaufen gefährlicher, wertvoller Flüssigkeiten in Auffangwannen, Schränken, Depots, Containern etc. wird sofort erkannt und akustisch/optisch gemeldet. Autark, sofort einsatzbereit, für jede Auffangwanne einsetzbar - auch in explosionsgefährdeten Bereichen (mit Zulassung für Atex-Zone 0). Frühzeitige Reaktion auf Leckagen reduziert Kosten, Unfallrisiko, Gesundheitsgefahren, Umweltverschmutzung, rechtliche Konsequenzen. Unterstützt Sie bei der gesetzlich vorgeschriebenen regelmäßigen Sichtkontrolle von Auffangwannen. Einfache Installation: Per One-Touch einschalten - in die tiefste Stelle des Wannenbodens legen - sicher sein.

Für alle Stahl-/Kunststoff-Auffangwannen einsetzbar. Auch in Wannen von Depots, Gefahrstoffregalen, Containern im Außenbereich. Bei Kontakt mit Flüssigkeiten erfolgt akustischer und optischer Alarm (lauter Piepton, rote LED leuchtet) für mindestens 24 Stunden (je nach Aggressivität des Mediums auch wesentlich länger). Regelmäßiges optisches Signal (rote LED blinkt) signalisiert sichere Funktion. Melder kann deaktiviert werden. Akustisches Signal macht zum Ende der Lebensdauer (bis zu 5 Jahre) auf notwendigen Austausch des SpillGuard® aufmerksam. Batterie kann nicht ausgetauscht werden. Einsatz mit allen wesentlichen und gängigen flüssigen Gefahrstoffen. Mit Zulassung für Atex-Zone 0 für strengste Anforderungen an den Explosionsschutz.

Bitte Beständigkeitsliste beachten. Bei unklaren oder aggressiven Medien Beständigkeit bitte vorab mit Sicherheitsdatenblatt abklären. Auf Wunsch Labortest für neue, noch nicht getestete Medien möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
universal
Länge:
110 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
40 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall)
Für Medien:
Chemikalien, Säuren und Laugen, entzündbare und aggressive Flüssigkeiten, Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc.
Weitere Suchbegriffe: Wassermelder, Wassersensor, auffangwanne denios pe, wassermelder, auffang-wanne kunststoff, 564361 49, Auffangwannen, Auffangwannenzubehör, Auffangwannenzubehöre, Fasshandling, Fasslagerung, Fasslagerungen, Flüssigkeitsmelder, Gefahrstofflagerung, Gefahrstofflagerungen, Leckage-Erkennungssystem, Leckage-Erkennungssysteme, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagemelder, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Leckage-Warnsystem, Leckage-Warnsysteme, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Warnmelder, Zubehöre für Auffangwannen, Zubehör für Auffangwannen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,00*
€ 109,11*
17 Tage
15
€ 7,90*
ab € 86,18*
€ 109,67*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,68*
€ 112,43*
44 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 91,74*
€ 116,31*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,27*
€ 120,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 84,00* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.