Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-232651-YY Herst.-Nr.: 271433 EAN/GTIN: 4055661027299 |
| |
|
| | |
| Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® Für Sickerverluste sicher aufgestellt: Das Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® signalisiert Fass-Schäden autark. Rüsten Sie das Warnsystem bei Auffangwannen einfach nach und minimieren Sie durch frühzeitiges Eingreifen Umweltverschmutzungen und Reinigungskosten. Einfache Handhabung – platzieren, einschalten, sicher sein Rote Signal-LED signalisiert Funktionstüchtigkeit Akustik-Signal weist auf bevorstehenden Austausch des SpillGuards® hin Für langjährigen Einsatz entwickelt (inkl. Zulassung für ATEX-Zone 0) 24-Std.-Akustik-/Optik-Alarm bei Kontakt mit gefährlichen Flüssig-Gefahrstoffen Für alle gängigen flüssigen Gefahrstoffe konzipiert Labortest zum sicheren Lagern besonderer Gefahrstoffe auf Anfrage Intelligente, robuste Sensortechnologie Hochbeständiges, elektrisch ableitfähiges Gehäuse Einsatztemperaturbereich: 0 - 40 °C Höhe = 40 mm Rollen Feststellfunktion = Farbe = grau Eigengewicht = 0,15 kg Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 0.15 kg | Farbe: | grau | Höhe: | 40 mm | HEIGHT GRO: | 40.00 mm | WIDTH GRO: | 110.00 mm | DEPTH GRO: | 110.00 mm | WEIGHT GRO: | .145000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 90318080 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,86* | € 100,35* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,84* | € 108,78* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 86,27* | € 109,69* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,77* | € 112,68* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 93,55* | € 118,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 86,27* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|