| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-569114 Herst.-Nr.: 83260 EAN/GTIN: 4052469012397 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DuraSoak® Bindevlies für Öl, Tuchrolle, VE 2 Rollen, Baumwolle, 360 mm x 45 m, weiß/natur.
Effektive und wirtschaftliche Beseitigung von Leckagen. Nachhaltig - zu 50% aus natürlicher Baumwolle, spart Ressourcen und vermeidet Abfall. Stabil durch Spinnvlies auf Ober- und Unterseite - dadurch strapazierfähig, langlebig, reißfest. Nimmt das Vielfache seines eigenen Gewichts auf. Mit wenigen Handgriffen ausgelegt - Leckage aufgenommen - spart Entsorgungskosten und Zeit.
Nachhaltigkeit mit starker Performance! Durch die weißen Deckschichten verstärkt (Meltblown-Spinnvlies auf Vlies-Ober- und -Unterseite), dadurch robust in der Anwendung . Für starke Beanspruchung. Hohe Saugleistung. Aus natürlicher Baumwolle, ein Nebenprodukt der Baumwollherstellung - vermeidet Abfälle und schont Ressourcen . Für die Aufnahme von Öl, Kühlstoff, Schmierstoff, Getriebeöl, Hydrauliköl, Benzin, Diesel, Fett, Farben und vielen weiteren, nicht aggressiven, kohlenwasserstoffbasierten Flüssigkeiten. Öl-Bindevliese sind wasserabweisend . Können in allen Bereichen eingesetzt werden, wo herkömmliche PP-Bindevliese Verwendung finden.
Kostenlose Bindevlies-Muster zum Testen bitte anfordern. Bitte Ausführung Öl angeben. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | 50% natürliche Baumwolle | Ausführung: | Öl | Länge: | 45000 mm | Breite: | 360 mm | Bindung: | 112 l/VE | Anzahl pro Rolle: | 95 Stück | Farbe: | weiß | Für Medien: | Getriebeöl, Hydrauliköl, Fett, Diesel, Benzin und Öl, Schmierstoff, Kühlstoff, wasserabweisend, Frisch- und Gebrauchtöl, Heizöl und Diesel | Tuchmaß: | 360x480 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, saugrolle für öl, öl aufsaugtuch, öl-aufsaugtuch rolle, 569114 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Bindevliese für Öl, Bindevlies für Öl, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Öl-Bindevlies, Öl-Bindevliese, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |