Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Papierkorb
>
Stahlpapierkorb
>
Artikel
ParadiseLine Sammelkorb, faltbar, Volumen 60 l, Stahldraht pulverbeschichtet.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
CWS
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-569271
Hersteller:
CWS
Herst.-Nr.:
903102X
EAN/GTIN:
4049657006306
Suchbegriffe:
Drahtabfallkorb
Drahtgitterkorb
Gitterabfallkorb
Sammelkorb
ParadiseLine Sammelkorb, faltbar, Volumen 60 l, Stahldraht pulverbeschichtet.
Lässt sich platzsparend zusammenfalten. Widerstandsfähig gegen Säuren und Laugen. Wandanbringung möglich.
Stahldraht, weiß, pulverbeschichtet. Widerstandsfähig gegen Säuren, Laugen, mechanische Beschädigungen, zusammenklappbar. Gummifüße schützen den Bodenbereich des Korbes vor Nässe.
Weitere Informationen:
Volumen:
60 Liter
Höhe:
620 mm
Tiefe:
250 mm
Breite:
410 mm
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Material:
Stahldraht
... >
Umwelt
>
Abfallmanagement
>
Abfallsammler, Stahl
Weitere Suchbegriffe:
Abfall-Korb
,
Abfallkorb
,
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Edelstahlpapierkorb
,
Stahlpapierkorb
,
cws abfallkorb 60l
,
stahlpapierkorb weiss
,
abfall korb
,
CWS
,
569271 49
,
Abfallbehälter
,
Abfallsammler
,
Behälter für Abfall
,
Corona
,
Drahtkorb
,
Drahtkörbe
,
Faltpapiersammelkorb
,
Faltpapiersammelkörbe
,
Korb aus Stahldraht
,
Körbe aus Stahldraht
,
Krankenhaus
,
Labor
,
Metallkorb
,
Metallkörbe
,
Müllsammler
,
Papierkörbe
,
Papiersammler
,
Sammelkörbe
,
Sanitärprodukt
,
Sanitärprodukte
,
Stahldrahtkorb
,
Stahldrahtkörbe
,
Toilettenausstattung
,
Toilettenausstattungen
,
Toiletteneinrichtung
,
Toiletteneinrichtungen
,
Waschraumausstattung
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 175
10 Tage
120
Frei Haus
ab € 43,97*
€ 64,79*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,26*
€ 69,84*
Lager 103
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,98*
€ 71,57*
Lager 4792
5 Tage
25
€ 6,95*
ab € 52,16*
€ 72,10*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 56,95*
€ 75,33*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS Müllbeutel, transparent, Typ 351 - 80 Liter Volumen
CWS
3000200
ab € 103,48*
Zubehör
CWS Wandhalterung zu Papierkörben, Typ 301H
CWS
3901500
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen