Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Großraum-Papierkorb, Typ 301 - 60 Liter Volumen, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CWS Papierkorb, Typ 301 - 60 l, groß, weiß Bild1
CWS Papierkorb, Typ 301 - 60 l, groß, weiß Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     175-903102X
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     903102X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtabfallkorb
Drahtgitterkorb
Gitterabfallkorb
Sammelkorb

CWS Großraum-Papierkorb, Typ 301 - 60 Liter Volumen, weiß

Abfallkörbe, durch Rilsan-Beschichtung korrosionsbeständig, stoß- und kratzfest. Das große Fassungsvermögenund der berührungslose Einwurf helfen, den Waschraum sauber zu halten. Geeignet zum Stellen und Hängen.

CWS Großraum-Papierkörbe:
Die Körbe lassen sich platzsparend zusammenfalten (außer 752000) und werden zum Gebrauch einfach aufgeklappt. Der Überzug ist stoß- und kratzfest. Die große Korböffnung stellt sicher, dass der Abfall im Behälter landet, ohne ihn berühren zu müssen. Typ 301 und 302 sind rilsaniert: Eine dauerhafte Kunststoffversiegelung verbindet sich fest mit dem Metallgeflecht. Rilsan ist weitgehend unempfindlich gegenüber schwachen Säuren und Laugen, wie sie in Waschräumen zu erwarten sind. Farbe Weiß, passend zu vielen CWS Spendern, mit vier schwarzen Kunststofffüßen. Wandanbringung möglich. 903109600 und 752000 sind ein Edelstahlgeflecht, passend zu vielen CWS Spendern (Paradise Stainless Steel), mit vier schwarzen Kunststofffüßen. Wandanbringung möglich.

Zusammenfassung:
... Stück Papierkörbe, Format: (B/T/H) 410 x 250 x 620 mm*, Stahldraht Weiß rilsaniert (widerstandsfähig gegen Säuren, Laugen, mechanische Beschädigungen), zusammenklappbar, Lieferung mit Polybeutel und Aufstellen.Fabrikat CWS Typ 301*, Füllvolumen 60 l Polybeutel CWS Typ 351

Lieferumfang:
301: Korb in Einzelverpackung, flachgeklappt

Montage:
Papierkörbe werden einfach aufgeklappt und direkt unter den Handtuchspender auf dem Boden aufgestellt. Wird eine bodenfreie Wandmontage gewünscht, lässt sich der Drahtkorb leicht in zwei Wandhaken einhängen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Weitere Informationen:
Hauptmerkmale:
60 l, Maße (HxBxT): 620 x 410 x 250 mm
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, cws abfallkorb 60l, stahlpapierkorb weiss, abfall korb, Korb, Körbe, Hygienebehälter, Behälter, Abfallbehälter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 175
120
Frei Haus
ab € 43,97*
€ 64,79*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,26*
€ 69,84*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,98*
€ 71,57*
5 Tage
25
€ 6,95*
ab € 52,16*
€ 72,10*
€ 4,95*
ab € 56,95*
€ 75,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 175
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 175
Versand: Lager 175
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 175
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
3000200
ab € 103,48*
Zubehör
CWS
3901500
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.