Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ParadiseLine Seifenschaumspender Antibact Slim, Inhalt 0,5 l, mit Füllstandsanzeige und Zylinderschloss, HxBxT 329 x 81 x 110 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ParadiseLine Seifenschaumspender Antibact Slim
ParadiseLine Seifenschaumspender Antibact Slim
ParadiseLine Seifenschaumspender Antibact Slim
Artikel-Nr.:
     103-569289
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     4022000
EAN/GTIN:
     4049657002247
Suchbegriffe:
Covervariante Seifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
ParadiseLine Seifenschaumspender Antibact Slim, Inhalt 0,5 l, mit Füllstandsanzeige und Zylinderschloss, HxBxT 329 x 81 x 110 mm.

Schnelle und tropffreie Befüllung. Kartusche und Pumpe bilden ein geschlossenes System. Anleitung zum dekontaminierenden Händewaschen auf dem Panel.

Für dekontaminierende Händewaschung konzipierter 500-ml-Spender (unter Beachtung der Einwirkungszeit von 30 Sekunden und der empfohlenen Dosierung). Tropffreier Spender mit Click-in-Bottle, Einhandbedienung, mit Zylinderschloss. Befestigungsmaterial inklusive. Entspricht nicht den DGK-Empfehlungen zu den Anforderungen an die Desinfektion im Gesundheitswesen (siehe HygMed 2011,36-10).
Weitere Informationen:
Inhalt:
0.5 Liter
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe:
329 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
110 mm
Gehäusematerial:
Kunststoff
Ausführung:
mit Bedienhebel
Verschlussart:
Zylinderschloss
Eigenschaft:
verschließbar, tropffrei
Weitere Suchbegriffe: Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender cws 500 ml, cremeseifenspender, seifencremespender cws, CWS, 569289 49, Antibakterielle Seife, Antibakterielle Seifen, Corona, Handpflege, Hygiene, Hygieneartikel, Krankenhaus, Labor, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Schaumseife, Schaumseifen, Schaumseifenspender, Seifen-Spender, Spender, Spender für Lotionen, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, Waschraumhygiene
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,07*
€ 148,59*
9 Tage
120
Frei Haus
ab € 116,97*
€ 159,41*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,12*
€ 169,07*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 141,95*
€ 176,15*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,03*
€ 196,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,82*
€ 171,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,76*
€ 160,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,07*
€ 141,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
X761060
ab € 35,98*
Zubehör
CWS
120761X
ab € 16,51*
Zubehör
CWS
X761044
ab € 21,95*
Zubehör
CWS
X761045
ab € 22,03*
Zubehör
CWS
X761040
ab € 21,94*
Zubehör
CWS
X761022
ab € 16,50*
Zubehör
CWS
X761021
ab € 16,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.