Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Seifenschaumspender Paradise Antibact Slim, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-6000524069
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     4022000
EAN/GTIN:
     4049657002247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Covervariante Seifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Paradise Antibact-Slim ist ein für dekontaminierende Händewaschung (unter Beachtung der Einwirkungszeit von 30 Sekunden und der empfohlenen Dosierung) konzipierter 500 ml Spender · er entspricht in seiner Handhabung dem CWS Paradise Foam · das Flaschenverschlussdesign schließt Verwechslungen mit anderen Seifenqualitäten aus · tropffreier Spender · Schnellbefüllung mit patentierter Click-in-Bottle · Einhandbedienung · Füllstandsanzeige · mit Schloss · Panel weiß mit Aufdruck Antibact und AnwendungshinweiseWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe: sonstige· Art der Seife: Schaumseife· Ausführungsform: Einzel· Batteriebetrieben: Nein· Berührungslos: Nein· Breite (1): 320,0mm· Farbe des Halters: weiß· Glanzgrad: glänzend· Grundform: eckig· Höhe (1): 120,0mm· Material Pumpe (Bedienelement): Kunststoff· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette: Ja· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: sonstige· Oberflächenschutz Bedienelement: sonstige· Platten-/Waschtischmontage: Nein· Tiefe (1): 100,0mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff des Halters/Gehäuses: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender cws 500 ml, cremeseifenspender, seifencremespender cws, 0135260105, Cremespender, Desinfektionsmittelspender, Händedesinfektionsmittelspender, Schaumspender, Seifen-/Lotionspender
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,07*
€ 148,59*
9 Tage
120
Frei Haus
ab € 116,97*
€ 159,41*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,12*
€ 169,07*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 141,95*
€ 176,15*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,03*
€ 196,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,32*
€ 233,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,47*
€ 231,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,09*
€ 223,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,17*
€ 215,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,03*
€ 191,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
X761060
ab € 35,98*
Zubehör
CWS
120761X
ab € 16,51*
Zubehör
CWS
X761044
ab € 21,95*
Zubehör
CWS
X761045
ab € 22,03*
Zubehör
CWS
X761040
ab € 21,94*
Zubehör
CWS
X761022
ab € 16,50*
Zubehör
CWS
X761021
ab € 16,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.