Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 175-4022000 Herst.-Nr.: 4022000 EAN/GTIN: 4049657000724 |
| | |
|
| | |
| CWS Seifenschaumspender Paradise Antibact Slim - vormontiert mit Panel weiß Paradise Antibact Slim
Seifenschaumspender aus Kunststoff aus der CWS Spenderlinie ParadiseLine für dekontaminierende Händewaschung. Reinigt und pflegt mit breitem mikrobiologischem Wirkspektrum. System: Durch das patentierte "Click-in-Bottle"-System (Kartusche öffnet sich selbstständig) erfolgt die Befüllung des Spenders schnell und tropffrei. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen des Konzentrats möglich. Bei Betätigen des Zughebels erzeugt der Schaumgenerator mikrofeinen Schaum, der direkt in die Hand fließt. Anleitung zum dekontaminierenden Händewaschen ist auf dem Panel abgebildet. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Kein Verkleben der Düse bei längerem Nichtgebrauch. Reinigt und pflegt mit breitem mikrobiologischem Wirkspektrum gegen Bakterien und Pilze (nach 30 sec 3,5 log-Stufen = 99,97 %). Geprüft gemäß DIN EN 1499 und VAH-zertifiziert. Frei von Alkohol und Lösungsmitteln, stark rückfettend. Schäumt im Spender gebrauchsfertig auf und ist biologisch abbaubar. Zusammenfassung: ... Stück Seifenschaumspender Paradise Antibact Slim, Format: 328,8 x 80,6 x 110,4 mm für 500 ml Antibact-Präparat für die dekontaminierende Händewaschung (unter Beachtung der Einwirkzeit von 30 sec und der empfohlenen Dosierung). "Easy-Cleaning"- und "Click-in-Bottle"-System garantieren ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartuschen. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Der Schaumgenerator mit integriertem Reservetank (ca. 160 Portionen) erzeugt ca. 330 Portionen Seifenschaum. Restloser Verbrauch durch Überkopfkartusche. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Anleitung zum dekontaminierenden Händewaschen auf dem Panel abgebildet. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Lieferumfang: Antibact-Spender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial. Montage: Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen.Funktionskontrolle. - 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm
Weitere Informationen: | | Hauptmerkmale: | mit Schloss, Maße (HxBxT): 328,8 x 80,6 x 110,4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,07* | € 148,59* | | | | Lager 175 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,97* | € 159,41* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,12* | € 169,07* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 141,95* | € 176,15* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,03* | € 196,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 175 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 175 | | Versand: Lager 175 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 175 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|