Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsmittelsäule, für innen, mit Pumpspender und Flasche (leer), antik-silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Desinfektionsmittelsäule
Desinfektionsmittelsäule
Desinfektionsmittelsäule
Artikel-Nr.:
     103-569724
Herst.-Nr.:
     2082
EAN/GTIN:
     4030695020829
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Desinfektionsmittelsäule, für innen, mit Pumpspender und Flasche (leer), antik-silber.

Hygienisch, mit dem Ellbogen bedienbar. Inklusive Pumpspender und Behälter zum einfachen Befüllen mit Händedesinfektionsmittel. Verwendung von Euroflaschen bis 500 ml. Abschließbar.

Für eine diebstahlsichere Aufbewahrung des Desinfektionsmittels ist der Handdesinfektionsspender mit einem Schloss ausgerüstet.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0.5 Liter
Gehäusefarbe:
antik-silber
Höhe:
1217 mm
Breite:
178 mm
Tiefe:
230 mm
Gehäusematerial:
Stahlblech, verzinkt
Verschlussart:
Doppelbartsicherheitsschloss
Eigenschaft:
verschließbar
Produkttyp:
Desinfektionsmittelspender
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Desinfektionssäule, Dosierpumpe für Flaschen, Pumpspender für Flaschen, Dosierspender, Pumpspender, dosierspender 500 ml, dosierspender, dosierpumpe für flaschen 500 ml, VAR, 569724 49, Corona, Desinfektionssäulen, Desinfektionsstation, Desinfektionsstationen, Desinfizieren, Handdesinfektion, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Handesinfektionsmittel, Handhygiene, Hygiene, Hygieneartikel, Krankenhaus, Labor, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, Waschraumhygiene
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,61*
€ 285,50*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 272,80*
€ 344,66*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,20*
€ 451,48*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,50*
€ 339,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,92*
€ 335,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,10*
€ 332,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,37*
€ 328,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,69*
€ 312,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,61*
€ 263,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.