Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAR® Handdesinfektionsspender HDS 105, Bodenmontage, mit Spe 211709-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211709-YY
Herst.-Nr.:
     2082
EAN/GTIN:
     4030695020829
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
VAR® Handdesinfektionsspender HDS 105, Bodenmontage, mit Spender, antiksilber Der VAR® Handdesinfektionsspender HDS 105 ist ein qualitativ hochwertiger Seifen- und Desinfektionsmittelspender aus wetterfestem Metall. Stellen Sie die Spendersäule einfach außen im Eingangsbereich oder innen im Empfangsbereich auf. Mithilfe des mitgelieferten Montagematerials befestigen Sie den abschließbaren Hygienespender sicher auf dem Boden. Hygienische, kontaktreduzierte Nutzung (verhindert Kreuzkontamination) Inkl. Doppelbartschloss Zur Befestigung auf dem Boden, Montagematerial inkludiert Kompatibel für alle Euroflaschen bis 500 ml Korpus optional aus wetterfestem Edelstahl oder verzinktem Stahlblech Wahlweise mit oder ohne Spender Spendersystem Typ = Seifen- und Desinfektionsmittel-Spender Geeignet für Desinfektionsmittel = ja Füllmenge = 500 ml Höhe = 1217 mm Breite = 230 mm Tiefe = 178 mm Vorratsanzeige = nein Abschließbar = ja Befestigungsmaterial inklusive = ja Farbe = antiksilber Material = Stahlblech
Weitere Informationen:
Farbe:
antiksilber
Füllmenge:
500 ml
Material:
Stahlblech
Abschließbar:
ja
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Breite:
230 mm
Geeignet für Desinfektionsmittel:
ja
Höhe:
1217 mm
Spendersystem Typ:
Seifen- und Desinfektionsmittel-Spender
Tiefe:
178 mm
Vorratsanzeige:
nein
HEIGHT GRO:
1090.00 mm
WIDTH GRO:
350.00 mm
DEPTH GRO:
345.00 mm
WEIGHT GRO:
11.200000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,61*
€ 285,50*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 272,80*
€ 344,66*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,20*
€ 451,48*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,66*
€ 410,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,56*
€ 410,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,65*
€ 400,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,35*
€ 378,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,80*
€ 324,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.