| |
|
| Artikel-Nr.: 103-571076 Herst.-Nr.: 1.042-507.0 EAN/GTIN: 4054278634678 |
| |
|
| | |
| Akku-Laubbläser, LB 930/36 BP, mit Akkubetrieb.
Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten! Bis zu 50 Prozent leiser als Benzingeräte bei minimalem Wartungsaufwand und hoher Lebensdauer. Drehzahl stufenlos regelbar und Turbo-Knopf. Mit Hochgeschwindigkeitsdüse und Metallschaber.
Kraftvoll, wirtschaftlich und umweltfreundlich: Unser Akku-Laubbläser LB 930/36 Bp überzeugt auf ganzer Linie. Laub, Müllreste und sonstige Verunreinigungen beseitigt er in Windeseile - insbesondere auch an schwer zu erreichenden Stellen. Dabei ist er so leise, dass er problemlos auch in lärmsensiblen Bereichen wie in Wohngebieten oder in der Nähe von Schulen, Krankenhäusern oder sogar nachts einsetzbar ist. Darüber hinaus emittiert er keinerlei Schadstoffe oder sonstige klimaschädliche Substanzen, ist sehr komfortabel im Handling und überzeugt mit nur minimalen Betriebs- und Wartungskosten. Lieferumfang - Hochgeschwindigkeitsdüse - Schultergurt - Standarddüse mit Metallschaber Weitere Informationen: | | Länge: | 840 mm | Breite: | 150 mm | Höhe: | 340 mm | Gewicht: | 6.4 kg | Lieferumfang: | ohne Akku und Ladestation | Spannung: | 36 V | Akkulaufzeit: | 50 min | Anwendungsbereich: | Garten- und Landschaftsbau, Pflege | Akku-Ausführung: | Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion) | Luftgeschwindigkeit: | 60 m/s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Laubbläser, Laubgebläse, Laubsauger, ladegerät li-ion, Kärcher, 571076 49, Akku-Gerät, Akku-Geräte, Blasgerät, Blasgeräte, Bodenreinigung, Flächenreinigung, Gartenbläser, Gartengerät, Gartengeräte, Gartenmaschine, Gartenmaschinen, Gartenwerkzeug, Gartenwerkzeuge, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungsmaschine, Reinigungsmaschinen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,23* | € 224,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 204,97* | € 225,41* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,56* | € 227,65* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,33* | € 228,01* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 240,45* | € 264,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|