Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLACK BULL Geländer-Tür mit Gasdruckfeder, LxBxH 30 x 905 x 520 mm, gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLACK BULL Geländer-Tür mit Gasdruckfeder
BLACK BULL Geländer-Tür mit Gasdruckfeder
BLACK BULL Geländer-Tür mit Gasdruckfeder
Artikel-Nr.:
     103-572602
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     203.29.398
EAN/GTIN:
     4055381625119
Suchbegriffe:
Rammschutzgeländer-Mittelpfosten
rammschutzgeländer mittelpfosten
BLACK BULL Geländer-Tür mit Gasdruckfeder, LxBxH 30 x 905 x 520 mm, gelb.

Pfostenanschlag rechts oder links. Nachträglich einbaubar. 90°-Öffnung nach innen oder außen.

Selbstschließende Geländer-Tür (inkl. Pfosten) aus Stahl mit Gasdruckfeder . Passend für das Rammschutz-Geländer Hybrid. Tür (ohne Beschlag): 835 x 475 mm Tür (mit Beschlag): 905 x 520 mm Rahmenprofil: 60 x 30 mm Schutzblende: 250 x 355 mm Mit Schutzblende für zusätzliche Stabilität, Sichtbarkeit und zum Aufkleben von Warnhinweisen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Gesamtlänge:
30 mm
Gesamtbreite:
905 mm
Gesamthöhe:
520 mm
Farbe:
verkehrsgelb RAL 1023
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: 572602 49, Rammschutz, Rammschutzelement, Rammschutzelemente, Rammschutzgeländer, Sicherheitsgeländer, Tür, Türen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,23*
€ 455,27*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,08*
€ 489,29*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,71*
€ 519,24*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,25*
€ 536,97*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 551,53*
€ 636,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,29*
€ 582,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,21*
€ 540,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 449,67*
€ 535,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,94*
€ 494,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,99*
€ 486,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,08*
€ 474,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
203.29.934
ab € 114,97*
Zubehör
Moravia
203.27.147
ab € 41,34*
Zubehör
Moravia
203.29.159
ab € 59,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.