Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLACK BULL Rammschutz-Geländer Hybrid, BxH 100 x 1040 mm, Standpfosten, Innenbereich.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLACK BULL Rammschutz-Geländer Hybrid
BLACK BULL Rammschutz-Geländer Hybrid
BLACK BULL Rammschutz-Geländer Hybrid
Artikel-Nr.:
     103-572587
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     203.29.934
EAN/GTIN:
     4055381598666
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutzgeländer-Anfangs-/Endpfos...
Rammschutz-Planke
BLACK BULL Rammschutz-Geländer Hybrid, BxH 100 x 1040 mm, Standpfosten, Innenbereich.

Kombiniert die positiven Eigenschaften von Stahl und Kunststoff. Bodenschonend durch federndes Spezialkissen aus PU-Schaum. TÜV-geprüft nach DGUV 108-007. Geringe Materialermüdung. Objektbezogen anpassbar.

Hybrid-Geländer, welches Stahl und Kunststoff miteinander vereint . Bestehend aus nachgebenden Standpfosten aus Stahl und nachgebenden Querholmen aus Kunststoff. Standpfosten: 3 mm Wandstärke Für den Außeneinsatz: Pfosten feuerverzinkt und schwarz kunststoffbeschichtet Für den Inneneinsatz: Pfosten schwarz kunststoffbeschichtet

Die passenden Balken (auch für die Ecken) sowie Türen finden Sie unter Kombinationen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Ausführung:
Standpfosten
Gesamtlänge:
100 mm
Gesamtbreite:
100 mm
Gesamthöhe:
1040 mm
Farbe:
tiefschwarz RAL 9005
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Bodenplattenlänge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzplanke, Rammschutzsystem-Planke, Rammschutzsystem-Pfosten, Rammschutzsystem-Standpfosten, Leitplanke, Rammschutz-Geländeplanke, Schutzplanke, Stahlschutzplanke, moravia anfahrschutz, anfahrschutz, anfahrschutz pu, 572587 49, Rammschutz, Rammschutzelement, Rammschutzelemente, Rammschutzgeländer, Sicherheitsgeländer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,80*
€ 140,28*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,20*
€ 151,37*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,18*
€ 155,14*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,41*
€ 158,40*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,31*
€ 175,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,40*
€ 188,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,71*
€ 185,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,15*
€ 183,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,06*
€ 180,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
203.29.398
ab € 377,87*
Zubehör
Moravia
203.27.147
ab € 41,48*
Zubehör
Moravia
203.21.049
ab € 49,28*
Zubehör
Moravia
203.26.648
ab € 63,12*
Zubehör
Moravia
203.24.056
ab € 92,34*
Zubehör
Moravia
203.27.061
ab € 113,53*
Zubehör
Moravia
203.29.733
ab € 124,69*
Zubehör
Moravia
203.29.159
ab € 59,36*
Zubehör
Moravia
203.21.033
ab € 73,71*
Zubehör
Moravia
203.20.865
ab € 83,42*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.