Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Rammschutz
>
Rammschutzsystem-Planke
>
Artikel
BLACK BULL Unterfahrschutz-Balken, BxH 130 x 86 mm, gelb kunststoffbeschichtet, Länge 1250 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-572599
Hersteller:
Moravia
Herst.-Nr.:
203.29.159
EAN/GTIN:
4055381598963
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutz-Balken
Rammschutzbalken
BLACK BULL Unterfahrschutz-Balken, BxH 130 x 86 mm, gelb kunststoffbeschichtet, Länge 1250 mm.
Verhindert das gefährliche Einfädeln von Staplergabeln.
Zusätzlicher Unterfahrschutz-Balken aus Stahl für das Hybrid Rammschutz-Geländer . 76 mm Ø, Höhe 86 mm. Bodenplatte: 130 x 70 x 10 mm.
Die passenden Balken (auch für die Eckpfosten), Pfosten sowie Türen finden Sie unter Kombinationen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Gesamtlänge:
1250 mm
Gesamtbreite:
130 mm
Gesamthöhe:
86 mm
Farbe:
verkehrsgelb RAL 1023
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Bodenplattenlänge:
70 mm
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Rollstopp
,
Rammschutz-Geländer
,
Rammschutzgeländer
,
Rammschutz-Planke
,
Rammschutzplanke
,
Rammschutzsystem-Planke
,
Leitplanke
,
Rammschutz-Geländeplanke
,
Schutzplanke
,
Stahlschutzplanke
,
anfahrschutz stahl
,
anfahrschutz
,
moravia anfahrschutz
,
572599 49
,
Rammschutz
,
Rammschutzelement
,
Rammschutzelemente
,
Sicherheitsgeländer
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,36*
€ 75,52*
Lager 420
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,54*
€ 85,32*
Lager 4445
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,17*
€ 89,48*
Lager 711
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 73,34*
€ 91,13*
Lager 103
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,26*
€ 110,80*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLACK BULL Geländer-Tür mit Gasdruckfeder, LxBxH 30 x 905 x 520 mm, gelb.
Moravia
203.29.398
ab € 377,87*
Zubehör
BLACK BULL Rammschutz-Geländer Hybrid, BxH 100 x 1040 mm, Standpfosten, Innenbereich.
Moravia
203.29.934
ab € 114,80*
Zubehör
BLACK BULL Rammschutz-Geländer Hybrid, BxH 52 x 74 mm, Querbalken, Länge 1500 mm.
Moravia
203.27.147
ab € 41,48*
Zubehör
Durchsteckanker, für Betonboden, mit Schraube und Unterlegscheibe.
Moravia
109.24.665
ab € 2,46*
Zubehör
Spezialdübel für Rammschutz-Ecken, mit Schraube 12/100 mm, VE 12 Stk.
Moravia
109.13.708
ab € 36,30*
Zubehör
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm für Rammschutzprodukte zum Aufdübeln
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen