Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geländer-Tür für Hybridgeländer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-271-651
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     271651
EAN/GTIN:
     4055381625119
Suchbegriffe:
Rammschutzgeländer-Mittelpfosten
rammschutzgeländer mittelpfosten
Geländer-Tür für Hybridgeländer
  • massiver Anfahrschutz durch die effektive Kombination von Stahl und Kunststoff. Vereint die Vorteile von Stahl und Kunststoff
  • die Standpfosten sind mit einem Federelement aus PU ausgestattet und geben bei Belastung bis zu 10°, ca. 175 mm nach. Dadurch wird die Belastung des Hallenbodens deutlich reduziert, bzw. eventuelle Schäden am Boden minimiert
  • die Querholme bestehen aus einem speziellen Polypropylen mit hoher Widerstandsfähigkeit. Das elastische Material absorbiert die auftreffende Energie
  • TÜV-geprüft nach DGUV 108-007
  • schnelle einfache Montage, Objektbezogen anpassbar
  • zusätzlichen Schutz bieten die Unterfahrschutz-Balken aus Stahl, welche optional zwischen den Standpfosten angebracht werden können
  • Standpfosten 3 mm Wandstärke, Bodenplatte: 200x200x10 mm, Querbalken lieferbar in 1500, 2000 und 2300 mm. Abmessung: 74x52x5 mm
  • das nachgebende Geländersystem
  • selbstschließende Geländer-Tür aus Stahl mit Gasdruckfeder. Inkl. Schutzblende für zusätzliche Stabilität, Sichtbarkeit und zum Aufkleben von Warnhinweisen
  • Die Geländer-Tür wird am mitgelieferten Mittelpfosten befestigt
  • durch die einzigartige Beschlagtechnik kann vor Ort entschieden werden, ob der Pfostenanschlag rechts oder links sein soll und die 90° Öffnung nach innen oder außen geht
  • Abmessungen: Tür (ohne Beschlag): 835x475 mm, Tür mit Beschlag: 905x520 mm, Rahmenprofil: 60x30 mm, Schutzblende:250x355 mm
Technische Daten:
  • Farbe: gelb
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: kunststoffbeschichtet
  • Maße B x H [mm]: 905 x 520
  • Gewicht [kg]: 27,5
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
905 mm
Höhe Außen:
520 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
gelb
Gewicht:
27,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz, Anfahrschutz, Geländertür, Geländersystem, Absperrung, Hybridgeländer, Schutzgitter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,87*
€ 456,06*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,29*
€ 489,25*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,40*
€ 518,74*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,22*
€ 536,45*
Frei Haus
ab € 516,59*
€ 604,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,45*
€ 638,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,39*
€ 621,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,93*
€ 558,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,21*
€ 548,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,22*
€ 536,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
203.29.934
ab € 114,80*
Zubehör
Moravia
203.27.147
ab € 41,48*
Zubehör
Moravia
203.29.159
ab € 59,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.